- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 電極保持器カバーのおすすめ人気ランキング
電極保持器カバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新99件の「電極保持器カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極座カバー」、「配線カバー丸」、「電極保持器」などの商品も取り扱っております。
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。
コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。
また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
Panasonic(パナソニック)ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー
材質樹脂製適合ケーブル(Φmm)最大14×4本
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)。正方形(ノック無)保護等級IPX3
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様接続ナット
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
Panasonic(パナソニック)F型アップコン住宅用 防気カバー
適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
マサル工業アウトレット N形フリーレット
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
Panasonic(パナソニック)フロアコン用専用埋込カバー
用途電線管工事用種類埋込コンセント/フロアコンセント仕様ねじ止め固定仕様種別2コ用
1個
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃
色ホワイト材質ポリプロピレン質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90耐熱温度(℃)120
1個
¥80税込¥88
当日出荷
ノーケン液体用電極式レベルセンサ FE形
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。構造IP45相当使用温度(℃)‐20~50測定流体液体
Panasonic(パナソニック)調整リング75 アップコン用 カバー付
1個
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷