- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源キャップのおすすめ人気ランキング
電源キャップのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新783件の「電源キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 塞ぐ」、「コンセント ほこり カバー」、「ダミープラグ」などの商品も取り扱っております。
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。
360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
適合コンセント/2P、3P差込口サイズ(mm)21×20×28.5
材質ポリプロピレン寸法(mm)26×29
1袋(20個)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30色(本体)ホワイト差込口形状(適合)抜け止め
使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。
色乳白色
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色クリア適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
¥199税込¥219
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト適合2P(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
1袋(50個)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
アメリカン電機安全キャップ 使用禁止ラベル付
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用質量(g)4.9規格RoHS対応
1セット(10個)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。
引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。
幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質難燃性ABS色ミルキーホワイト
1個
¥359税込¥395
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用質量(g)4.2規格RoHS対応
1セット(10個)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
色ホワイト
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
1セット(6個)
¥829税込¥912
当日出荷