電球用カラーキャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
104件の「電球用カラーキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t4.2 ミニチュア」、「ウインカー塗装」、「カラーキャップT5」などの商品も取り扱っております。


ランプペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランキング3位
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
1,798税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ミニチュア電球用カラーキャップ STANLEY(スタンレー電気)ランキング4位
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ゴムキャップ マルエム[理化学・容器]ランキング5位
1ケース(100本)
2,798税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21危険物の性状非水溶性
1本(110mL)
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(10個)
219税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個ほか
119税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(182種類の商品があります)

自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
999税込1,099
7日以内出荷

1箱(10個)
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
1箱(10個)
1,198税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)





1箱(10個)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
279税込307
当日出荷


レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量66mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4危険物の性状非水溶性
1本(210mL)
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)