露出ボックス用オプションのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
123件の「露出ボックス用オプション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動ドアステッカー」、「キャップ ふた」、「ホールプラグ ゴム」などの商品も取り扱っております。
光線式フットスイッチ DF-AT22 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング1位
TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式フットスイッチ DF-AT22
足を差し込むだけでドアの開閉が行えますので、病院の手術室等に最適です。 埋込ボックスは、3コ用スイッチボックスに対応していますので施工が楽に行えます 制御器分離型でも設置場所を問いません。 外観には、ステンレス(SUS304HL)を採用、耐久性も向上しました。 露出設置用として、露出BOX(FRB-02)(オプション)をご用意しております。
材質制御器:樹脂シルバー出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉)、AC/DC30V 0.3A以下(抵抗負荷)電源AC100V 50/60Hz消費電力3.2VA以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:150×210×46.5(捨てBOX含む)、制御部:120×45×29使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度100msec以上の遮光を検知、入光時遅延時間:1秒検知方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)動作表示灯緑色LED(検知時消灯)
1台
64,980税込71,478
5日以内出荷

壁掛ブラケット WMシリーズ タカチ電機工業ランキング2位
壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
材質PC+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステアリングホールプラグ&キャップセット 10y- Sスターモデル KIJIMA(キジマ)ランキング3位
ステムボルト及びハンドルクランプボルトのむき出し部分にふたをする商品です。従来のステアリングホールプラグセットではカバーできなかったキャップボルト側面もカバー。
主な適合車種Sportster XL883 2007-2011年式:10以降に適合
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業ランキング4位
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

絶縁ゴムブッシング ELPAランキング5位
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
239税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式フットスイッチ DF-AT02
足を差し込むだけでドアの開閉が行える光線式フットスイッチ
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点、AC/DC30V 0.3A以下電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力3.2VA以下応答速度100ms以上の遮光を検知 入光遅延時間:約1秒設置場所屋内表示灯緑色LED(検知時:消灯)材質(外周部)ステンレス(SUS304HL)
1台
32,980税込36,278
5日以内出荷

1袋(10個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
1,900税込2,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)約80配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度90%以内設置場所屋外、半屋外(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
1個
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

定格10A 125V定格電圧(V)AC125(ランプ定格:100)動作方式モーメンタリー連数1連材質(ボディ)ABS樹脂定格通電電流(A)10適合電線0.75mm2、1.25mm2
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.09外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50施工内容露出
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷