- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 青カゴのおすすめ人気ランキング
青カゴのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新23件の「青カゴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業かご」、「プラスチックかご大型」、「みかんキャリー」などの商品も取り扱っております。
スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュ
仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120材質ポリプロピレン
サンコー(三甲)鳥篭 金網蓋付(標準) 青
種別109100BL02材質PS形状角型外寸(mm)296×70×5フタあり取手なし嵌合商品サンボックス 31 (RDM)
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.85有効内寸(mm)756×508×402フタなし外寸法・幅(mm)816外寸法・高さ(mm)428名入れなし外寸法・奥行(mm)568コンテナ種類メッシュ
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
サンコー(三甲)玉コン(4把手、4印刷面)
材質PE有効内寸(mm)479×322×287外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×298フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])18.78(1916)コンテナ種類メッシュ
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型取手なし
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.750Ⅱ 金具付
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PP有効内寸(mm)575×375外寸(mm)703×493×344内寸(mm)618×418×320フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])4110[420]コンテナ種類メッシュ
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否可
用途大型固形石鹸用色青色質量(g)378サイズ(mm)上面:470×380、底面:395×300、高さ:120危険物の類別非危険物
1個
¥729税込¥802
当日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプネスティング可材質PP有効内寸(mm)658×435外寸(mm)773×541×357内寸(mm)730×498×345フタなし圧縮荷重(N[kgf])5970[610]コンテナ種類メッシュ
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否可
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)79材質PP色ブルー有効内寸(mm)600×360外寸(mm)724×474×339内寸(mm)662×422×322フタなし圧縮荷重(N[kgf])5880[600]コンテナ種類メッシュ
サンコー(三甲)サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) ライトブルー
タイプスタッキング可種別104807BLL材質PE有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP形状角型内寸法(mm)618×418×320外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×470×332(持ち手付:705×493×342)取手なし底内寸法(mm)575×375圧縮荷重(N[kgf])4110[420]
Φ50mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可エスコ品番EA506AG-42材質PE質量(kg)4.94有効内寸(mm)758×508×401キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)820×570×428内寸(mm)770×520×411フタなし均等耐荷重(kg)110コンテナ種類メッシュ
1個
¥16,900税込¥18,590
当日出荷