静電気対策ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
90件の「静電気対策ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 掃除 機」、「除電 掃除機」、「静電気対策」などの商品も取り扱っております。
静電気除去丸型ブラシ 野宮産業ランキング1位
吸い口の大きさが33~35ミリまでの掃除機の先に付けて使用できます。静電気を取り除きながら吸引する為、細かいゴミもしっかり掃除できます。
材質ABS樹脂線径(Φmm)0.07材質(ブラシ部)導電性材・サンダーロン
1個
3,898税込4,288
当日出荷

除電ブラシ(隙間ブラシ付き) サンワサプライランキング2位
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質柄/ABS樹脂全長(mm)265グレー質量(g)45毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維アズワン品番64-0890-87ブラシ寸法(mm)70/(すきまブラシ)20
1個
1,098税込1,208
当日出荷

自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)ランキング3位
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。本体寸法(mm)長さ300電極寸法(mm)長さ/10穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

静電気除去ブラシ 石井ブラシ産業ランキング4位
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

静電気除去テープブラシ STAC404 TGK(東京硝子器械)ランキング5位
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000毛丈(mm)35仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404
1個
10,980税込12,078
当日出荷

スタック・アンド・オプティークハケ型除電ブラシ
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)線径(Φmm)0.04材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200材質ブラシ:自然毛質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32
1個
1,798税込1,978
当日出荷

用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130質量(g)70材質(ブラシ部)サンダーロンアズワン品番64-7942-67
1個
5,940税込6,534
翌日出荷

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等材質(柄部)材質(毛)サンダーロン
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
519税込571
当日出荷

適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
1,498税込1,648
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ丸ブラシ
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250アズワン品番64-5045-71ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
1個
1,298税込1,428
当日出荷

静電気の力で細かなホコリもしっかりキャッチ。 パソコンやOA機器等、手軽にサッと掃除できます。
材質柄/PP、ブラシ/PP、PE除電性能×
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。
材質柄/ABS樹脂全長(mm)102~145グレー質量(g)30毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維除電性能アズワン品番64-0890-88ブラシ寸法(mm)43
1個
799税込879
当日出荷

1セット
899税込989
当日出荷

特殊加工のパイル・導電糸が細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止します。化学処理剤を使用しておらず、安全なホコリ取り器です。
用途パソコン・OA機器・キ-ボ-ド盤凹凸部分のホコリ取り・自動車の内装・室内の水拭きできない箇所の掃除用として最適です。長さ(mm)(モップ)225以上全長(mm)450×35材質ハンドル部:ポロプロピレン・パイル部:ポリプロピレン/導電糸グリーン除電性能関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

インダストリーコーワほうきブラシ
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適毛材PVC+静電気防止毛材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂グレー質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28外形寸法(mm)45×95×180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷