- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気防止クッションのおすすめ人気ランキング
静電気防止クッションのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新246件の「静電気防止クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気対策クッションマット」、「クリーンルーム クッション」、「クリーンルーム 緩衝材」などの商品も取り扱っております。
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布色ブラック
ホーザンESD対策椅子カバー
椅子を静電気対策できるカバー。導電繊維を織り込んだ椅子カバー。別売のアース線を使ってグラウンドに接続するタイプで、床が未対策でも接地経路を確保できます。繰り返し洗って使える高耐久仕様。裏面の紐を縛って椅子に固定し、簡単にサイズ合わせができるため、様々な形状の椅子にご使用いただけます。
適合ESD管理値(Ω):Rg<=1×10^9Ω材質ポリエステル80、綿20%質量(g)90径(Φmm)ホック:7外形寸法(mm)645(W)×645(D)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998税込¥4,398
翌日出荷
適度なクッション性で足疲労を軽減し、ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止にお使いください。電気抵抗値1×1010Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)材質帯電防止ポリウレタン硬度70度(Cタイプラバー硬度計)漏洩抵抗値5×109Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
アズワン導電性クリーンフォーム
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
アズワン品番6-7572-01材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム寸法(mm)400×400×40グレードクラス10000~100000
1個
¥3,416税込¥3,758
当日出荷
ホーザン緩衝ウレタン
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚適合機種B-73用材質ポリウレタン(軟質)質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
DESCO静電気対策チェアーカバー
耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406色ブルー質量(g)0.227
1個
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
産研科学電取りベルト
自動車のシート・OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途静電気の電撃ショック防止・OA機器の誤作動防止材質(繊維)ポリプロピレン、(バックル)強化プラスチック全長(mm)1400色ベージュ
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69厚さ(mm)3材質表面:導電性ウレタン。裏面:等方性マグネットラバー表面抵抗値(Ω)109
DESCO静電気拡散性チェアカバー
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません色ロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン厚さ(mm)50色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2色モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ホーザンESDフォーム
静電気にデリケートな基板等の緩衝材に
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω材質ポリエチレン厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。
カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム表面抵抗(Ω)5×106以下厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン厚さ(mm)20長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃2018年トラスコ掲載ページ2 0210
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10