静音ハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
117件の「静音ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショックレスハンマー」、「ハンマー 工具」、「足場ハンマー」などの商品も取り扱っております。
静音石頭ハンマー TAKAGI(高儀)ランキング1位
交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
用途仮設工事の際の足場の組立に材質頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス質量(g)845材質(柄部)グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス材質(頭)炭素鋼S45C全長×幅W×厚さ(mm)215×91×38
1本
2,998税込3,298
当日出荷

足場工事用ハンマー 王将(須佐製作所)ランキング2位
王将(須佐製作所)足場工事用ハンマー
クサビ式足場の組立、解体作業に。 軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。 騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類両口ハンマー全長(mm)280主な用途解体作業/組立作業
1本
2,188税込2,407
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠ランキング3位
打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8615材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称静音タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)33×35
1本
5,498税込6,048
当日出荷

ショックレスハンマー モノタロウランキング4位
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ショックレスハンマー TRUSCOランキング5位
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
1本
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。 また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。 外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。 落下防止のコード取り付け金具付き。
用途外構作業、金型作業など材質(頭)鉄/樹脂
1本
3,698税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!。溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)。シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!。落下防止コード用取付穴付!
種類両口ハンマー全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)47×42
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すり減ったり破損した樹脂ヘッドの交換用。 樹脂ヘッドの取り外し方法:樹脂ヘッドの溝にマイナスドライバーを差し込み上下に動かして外す。 樹脂ヘッドの取付方法:新しい樹脂ヘッドを差し込み、ヘッドを叩いて打込む。
用途カクイ静音足場ハンマーの交換樹脂ヘッド頭径(Φmm)38主な用途組立作業・解体作業
1セット(2個)
1,198税込1,318
6日以内出荷

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類ハンマー替ヘッド寸法(mm)38×24×15×27トラスコ品番818-4292RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
999税込1,099
当日出荷

オーエッチ工業足場屋ハンマー
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

くさび式足場の組立・解体用 ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。 ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。 螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。 強力接合:圧入+接着剤+溶接 安全コード取り付け可能
全長(mm)330材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング質量(kg)1
1個
3,798税込4,178
翌々日出荷

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーエッチ工業仮設コンビハンマー
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
1本
3,998税込4,398
当日出荷

カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約255主な用途組立作業・解体作業
1丁
5,298税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具種類両口ハンマー頭径(Φmm)46全長(mm)245材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途施工作業ヘッド長(mm)105材質(グリップ)特製ラバーグリップ質量(g)1500トラスコ品番557-7284
1本
5,898税込6,488
当日出荷

腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
用途足場工事等。頭質量(g)約600材質シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)