- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- 非常口誘導標識のおすすめ人気ランキング
非常口誘導標識のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新106件の「非常口誘導標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常口 ステッカー」、「非常口」、「非常口標識」などの商品も取り扱っております。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1形状標識種別非常口材質ラミプレート質量(g)62
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)区分避難誘導種別非常口仕様中輝度(JIS Z9107適合)。日本消防標識工業会合格証票付質量(g)80
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)文字内容避難誘導
用途倉庫や事務所の避難表示に材質PP種別非常口形状標識寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応関連資料認定仕様書(0.29MB) 認定証(0.07MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。材質硬質蓄光板質量(g)48取付方式両面テープ寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.2取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。
(両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
仕様両面テープ2本付
エルティーアイ中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.35
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ユニット避難口誘導標識 非常口
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
用途避難誘導用に。取付方式両面テープ材質硬質蓄光板取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様消防認定品。裏面離けい紙付き材質PETステッカー取付方式ステッカー
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)寸法(mm)120×120文字内容避難誘導質量(g)10
つくし工房高輝度蓄光式避難口誘導標識
表示内容非常口材質蓄光樹脂層+アルミフレーム厚さ(mm)2.8寸法(mm)130×384タイプ壁取付型
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
エルティーアイ蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式ビス止め色ホワイト