面取り器のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
165件の「面取り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取器」、「三層管 面取り」、「鉄工所 工具」などの商品も取り扱っております。
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています 適合サイズ(mm) (内外)3/16~1 1/2(Φ4~38) 仕様 刃部:銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番 125-6840 質量(g) 43 寸法 3/16~1 1/2(4~38mm) 材質(刃) SK5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業 仕様 内外3枚刃 材質 本体:ABS、刃部:65Mn 全長(mm) 42.5 質量(g) 25 外径×内径(Φmm) 47.5×40 適合配管径(Φmm) 3~38 適合管径(Φinch) 1/8~1 1/2
1個
869 税込956
当日出荷

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。 使用可能径(Φ) 1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm) 全長(mm) 50 質量(g) 40 外径(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数 1枚 適合チップ TM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状 1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数 9 仕様 塩ビ管用 トラスコ品番 488-8871 材質 (本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g) 440 適合管 12~66mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール) ネーマー銀ケシ 適合管 ドライフレックスパイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様 面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ 付属品 ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本) 切断可能範囲 呼び径13~50mm 面取角度 30°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番 380-9374 幅(mm) 230 質量(kg) 23 高さ(mm) 327 奥行(mm) 250 切刃形状 その他
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力 最大2C 最大長(mm) (ワーク)270 厚さ(mm) (ワーク・最小)5 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2700/3275(50/60Hz) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) 150 定格電流(A) 2.5/2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 240/251 キャブタイヤコード(m) 5 定格時間(分) 連続 付属品 六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本 質量(kg) 16 トラスコ品番 328-0942
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)面取器
T102T、T102T-2YとT6150T-4を接続する際に使用する面取器です。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm) 170 材質/仕上 (刃)硬鋼線材 トラスコ品番 254-2439 質量(g) 160 適合パイプ 40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様 銅・ステンレス用40枚刃
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。 適合管径 (内外径)1/8~7/8(3~22mm) 仕様 銅・アルミ用11枚刃 トラスコ品番 243-8828 質量(g) 180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体 冷温水 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度範囲(℃) 0~95 保温材厚(mm) 10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)