面取り機のおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
233件の「面取り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 面取り機」、「ハンディ面取り機」、「ガラス 面取り」などの商品も取り扱っております。
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力 最大2C 最大長(mm) (ワーク)270 厚さ(mm) (ワーク・最小)5 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2700/3275(50/60Hz) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) 150 定格電流(A) 2.5/2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 240/251 キャブタイヤコード(m) 5 定格時間(分) 連続 付属品 六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本 質量(kg) 16 トラスコ品番 328-0942
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

面取能力 軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 4.5 定格消費電力(W) 430 キャブタイヤコード(m) 2.5 定格時間(分) 30 本体寸法(mm)全長 278 付属品 チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様 電動式小型面取り機。二重絶縁 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番 380-9374 幅(mm) 230 質量(kg) 23 高さ(mm) 327 奥行(mm) 250 切刃形状 その他
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 面取能力 SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R 面取り角度(°) 15~45 電源(V) AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m) 4.0 定格時間(分) 連続 付属品 チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本 本体質量(kg) 3.9
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動式開先・面取機
面取能力 SS400:0C~15C(1回では7C) 面取り角度(°) 15~45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2900(50Hz)、3500(60Hz) 電源(V) AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.4 定格電流(A) 2.3(50Hz)、1.9(60Hz) キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2 4芯) 定格時間(分) 30 付属品 チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)。ローラーブラケットAssy×1セット。プレートB× 1個。スペーサーA・B×各1個。六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本。スパナ:24×27×1本。T型レンチ:3mm×1本。フックスパナ:25×28×1本 本体質量(kg) 15 トラスコ品番 116-6387
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 刃数 3枚刃 材質 トラスコ品番 796-4455 質量(kg) 28 出力(W) 500 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×400×362 電源コード(m) 3 回転速度(min-1[r.p.m]) 8000 切刃形状 3枚刃
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m]) 4300 モーター 単相100V 入力240W シリースモータ 適合パイプ径(Φmm) 一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~) 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 370-9434 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) 3275(60Hz) 電源(AC V) 100 消費電力(W) 150 使用砥石 Φ100×13t×16 使用可能材質 鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×276×280
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワ(電動工具)ハイチャンファ SC-5
面取能力 (600N/mm2)3C。(400N/mm2)5C 面取り角度(°) 15 ~ 45 回転数(min-1[回/分]) 2810/50Hz、3380/60Hz 電圧(V) 三相 200 電流(A) 2.1/50Hz、1.9/60Hz 消費電力(kW) 0.4 トラスコ品番 852-2729 質量(kg) 30
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

質量(kg) 1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13000 空気消費量(m3/min) 0.4 面取角度 45° 仕様 空気式曲線面取り機 付属品 チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個 トラスコ品番 116-6298 本体寸法(mm)全長 136 面取能力 軟鋼材(SS400):0~2C、2R 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

モーターが簡素で故障しにくい構造です。 センターローラを従来品より強度をアップしました。 従来品より軽量化されロータリースイッチ仕様で長時間の加工に適しています。 従来品とは異なり、小回りが必要な作業に適しています。 ハンドルの無いサイレンサ仕様もラインナップに入れました。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適 質量(kg) 2.2 使用圧力(MPa) 0.49~0.68 空気消費量(m3/min) 0.82 面取 (R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
当日出荷

握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。 回転数(min-1[r.p.m]) 35000 チャック孔径(Φmm) 6 電源(V) 単相100 電流(A) 4.6 消費電力(W) 440 コード長さ(m) 2.5 全長(mm) 204 付属品 ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 質量(kg) 1.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

空気式小型面取り機
質量(kg) 2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 14000 空気消費量(m3/min) 0.9 面取角度 15~45° 付属品 チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6492 面取能力 ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
仕様 3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用) トラスコ品番 796-4439 質量(kg) 23 出力(W) 500 電源(V) AC100 回転数(min-1[r.p.m]) 8000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×250×327 電源コード(m) 3 切刃形状 その他
1台
339,800 税込373,780
9日以内出荷

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm) 170 材質/仕上 (刃)硬鋼線材 トラスコ品番 254-2439 質量(g) 160 適合パイプ 40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) 3600(60Hz) 電源(AC V) 100 消費電力(W) 400 ベルト速度(m/min) 288~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×320×290 質量(kg) 24.5
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。 適合寸法(mm) 鉄製全ネジ Φ8~12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様 面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ 付属品 ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本) 切断可能範囲 呼び径13~50mm 面取角度 30°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷