順位調整器のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
93件の「順位調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニュースター 順位調整器」、「ストッパー付きドアクローザー」、「ドア クローザー内開き」などの商品も取り扱っております。
順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ランキング1位
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 上枠面付型
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扉閉鎖順位調整器 RYOBI(リョービ)ランキング2位
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


順位調整器 戸じゃくり格納型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ランキング4位
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 戸じゃくり格納型
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

順位調整器 ジョー・プリンス竹下ランキング5位
ジョー・プリンス竹下順位調整器
観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
用途科学機器、各種制御盤等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)202仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798税込6,378
当日出荷


ジョー・プリンス竹下順位調整器
観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。 左右兼用型です。左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様100mm質量(g)276仕上亜鉛メッキクロメート処理コード(ナンバー)1065810201RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
1個
5,998税込6,598
当日出荷

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
1台
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。 おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
奥行(mm)ケース:49
1個ほか
26,980税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
5,898税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
1台
9,898税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
1台
11,980税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
1台
7,498税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
材質(本体)仕上クロメートメッキ
1枚
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
1個ほか
7,898税込8,688
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110
1個
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-14
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)130以下適合ドアサイズ1400×2100mm
1台
24,980税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 60シリーズ 逆取付
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
1台
7,498税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)