- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- マッサージ器
- 頭マッサージのおすすめ人気ランキング
頭マッサージのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新85件の「頭マッサージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頭皮マッサージ」、「アトム洗髪車」、「ヘッドマッサージ」などの商品も取り扱っております。
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アルインコボディシェイプガン MIO
1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます
用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステル質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
ハッピーカンパニーザ・オリジナルヘッドトリップ
この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。
銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
付属品携帯用ポーチ材質純銅質量(g)約115寸法(cm)13×27RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
8日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ
ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)材質ABS寸法(mm)435×93×105色ホワイト質量(g)660(付属品含む)電源AC100V10W電源コード(m)1.8定格時間20分振動数約5000回/分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798税込¥4,178
8日以内出荷
Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン
マンダムギャツビー 寝ぐせ直しウォーター
汗・タバコなどのイヤなニオイを効果的にガード
つけた瞬間さりげなく香る、後残りしない微香性。
髪を保護するトリートメント成分(ビタミン系保湿剤)配合。ドライヤーの熱から髪をまもる。
たっぷりの霧が髪にスッとしみ込み、しっかり寝ぐせを直す。
素早く乾く、速乾タイプ。
保湿成分配合で、乾いた髪もパサつかない。
シリーズギャツビー香りシトラス系の香り
しなやかな弾力と先玉で頭皮ケア。先端部分に遠赤外線を放射する天然ミネラル鉱石配合。シャンプー時にもおすすめ。
材質ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー、ウレタン
1本
¥849税込¥934
3日以内出荷
首、頭部の安全性に優れた特殊加工クッション使用
材質枕部:シリコンゲル+撥水加工シート寸法(mm)130×130×110色黒材質(クッション)ポリウレタン
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
程よくしなって頭皮にフィット!頭の丸みに沿って揉み動く新しいかたちのシャンプーブラシ。
「地肌まで届かない」「髪を傷つけている気がする」「マッサージ感がない」など、シャンプーブラシに関する様々な不満を元に、髪へのやさしさと、地肌の隅 々にまで届く確かな使用感を追究した、新しいかたちのシャンプ-ブラシです。
材質オレフィン系エラストマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×92質量(g)51耐熱温度(℃)60
1個
¥519税込¥571
6日以内出荷
サイドシャンプーリアシャンプーリア、サイドシャンプー台ともに使用可!ゲル状クッションが首への負担を和らげます。シャンプーボールの形状に合わせ3段階の長さ調節が可能です。
スリムなデザインなので、バックシャンプー台に最適です。
寸法(mm)290×219、クッション部:100×200色ブラック材質(クッション)ポリウレタンゲル
1個
¥6,898税込¥7,588
3日以内出荷
フィリップス筋膜リリースガン
コンパクトで携帯に最適。温感ヘッドを含む6種類のアタッチメントが、体のあらゆる 部位にフィットします。45℃温感機能搭載、コンパクトで持ち運びし やすい。振動レベルは5段階で調節が可能、お好みのレベルに合わせて 刺激を選べます。
仕様最大推力:5kg色ダークグレー電力(W)10本体質量(g)303充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)75×38×153バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C 5V 2A動作電圧(V)7.4
1台
¥22,980税込¥25,278
4日以内出荷
プロビジョン背中用ケア製品 アイソ・スパイン DVD付き
『背中用ケア製品 アイソ・スパイン DVD付き』は、脊椎のカーブから着想を得て開発された、本体の上に仰向けに寝そべって使用するリフレッシュアイテムです。皮膚への接触によって末梢神経を刺激して、脊椎のとう痛緩和、他の治療効果を促進します。付属品のローリングパッドを使用すれば、運動の幅がさらに広がります。本製品には特別に、オリジナルの『クイックスターターガイド』、『日本語版取扱説明書』、『使用方法DVD』の3点が付いています。
用途猫背や姿勢が気になる方に。背中と腰の疲れをすっきりリフレッシュしたいときに。セット内容本体、ローリングパッド、クイックスターターガイド、日本語版取扱説明書、使用方法DVD寸法(cm)51×22×7.5、ローリングパッド:14×5
1台
¥14,980税込¥16,478
6日以内出荷
3R(スリーアール)AGRelux アグリラックス ネックブレーサー
ヘッドセットやVRグラスなどを付けて長時間ゲームや動画を楽しみたい時、ネックブレーサーがあれば首、ずっとラクなまま集中が続きます。首の力を抜いても目線が下がらず、モニターが見やすいように設計しました。厚み3cmのクッションが程よい弾力で頭をしっかり支えます。首周りは約47.7~56.5cmまで調整可能。首の太さやお好みの付け心地に合わせて、面ファスナーで調整できます。首周りが太めの男性でも、細めの女性でも装着可能です。※首周りサイズは目安です。
材質【本体(表地)】ナイロン89%・ポリウレタン11%【内材】ポリウレタン・EVA質量(g)60アズワン品番69-4755-19寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)477×30×130 ※面ファスナー部を除く
1個
¥3,678税込¥4,046
4日以内出荷
頭皮や髪を洗いながらブラッシング&マッサージ。頭皮の汚れを浮かせて落としやすくします。
使用場所浴室材質ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)50×97×175耐熱温度(℃)70
1個
¥259税込¥285
6日以内出荷
シャンプーしながら頭皮をスッキリ清潔に!立体先割れピンとソフトピンの2種類にて地肌へ心地よい刺激をあたえます。
濡れた手でも滑りにくいラバーを巻いています。
使用場所浴室材質ポリスチレン樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)45縦(mm)150横(mm)110
1個
¥649税込¥714
当日出荷