風呂シャワーのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
370件の「風呂シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモスタットシャワー」、「風呂 蛇口 交換」、「浴室シャワー」などの商品も取り扱っております。
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所 浴室 商品タイプ 壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 操作方法 ハンドルを上下操作 商品タイプ 壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所 浴室
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホース長さ(mm) 1600 材質 シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール 寸法(mm) 240×55×300 ホワイト ホース長さ(m) 1.6 適応 (TMJ40C型)、TMJ20型ほか 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格 JIS適合品 適合場所 お風呂場 ホース長さ(m) 1.6 機能 逆流防止機能付き 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 機能 エコこま水栓 JIS規格 日本産業規格品 商品タイプ 壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様 節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番 793-0321 材質 原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm) 65×195 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所 浴室 JIS規格 日本工業規格品 商品タイプ 壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 適合場所 浴室 仕様 整流吐水 タイプ スプレーシャワー 取付穴径(Φmm) 25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm) 自在300 湯水芯々(mm) 85、100~102、120 グリーン購入法 適合
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。 JIS規格商品
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm) 270 高さ(mm) 213 質量(g) 2800 ピッチ(mm) 取付可能な配管:120~220 奥行(mm) 283 適合場所 浴室 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 リングレバー 使用地区 寒冷地 パイプ長(mm) 吐水:190 対応水栓 小流量吐水/節湯B1
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容 混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 使用地区 一般地 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 仕様 止水スイッチ:なし 材質(ホース) 樹脂製 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 高さ(mm) 163 質量(g) 4200 奥行(mm) 283 適合場所 浴室 取付ピッチ(mm) 湯水配管:120 パイプ長(mm) 240 取付径(Φmm) パイプ:19 吐水口長さ(mm) 240 取付穴径(mm) 23~27 対応水栓 小流量吐水/節湯B1
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m) 1.6 付属品 アダプター4個 材質 シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 ホワイト 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5154-26 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg) 2.7 弁仕様 逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×220×125 適合場所 浴室 機能 昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)