- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- 飲料不適のおすすめ人気ランキング
飲料不適のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新92件の「飲料不適」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飲料」、「飲料水」、「給水化粧プラグ」などの商品も取り扱っております。
日本緑十字社バルブ標示札
取付方式札材質硬質エンビ仕様表面ポリエステル加工、片面印刷寸法(mm)90×50×1.5質量(g)10穴径(Φmm)4穴数1
配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着材質アルミステッカー文字内容高温注意取付方式ステッカー
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ色青使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1色白無地取付け方法吊り下げ
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45形状長角型質量(g)46取付方式札縦(mm)65横(mm)45
プレートケースに入れての標示もできるアクリル製プレートです
プレートケース(SP144A・SP144B・AS144)に入れることができます
材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)140×40×2
色青・赤色(キャップ)青・赤
1セット
¥259税込¥285
当日出荷
ユニットJIS配管識別テープ ASタイプ
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ色青使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
日本緑十字社バルブ開閉札
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)
材質PET寸法(mm)60×40×1質量(g)35取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。
付属品キャップシール(湯・水)各1材質黄銅(クロムメッキ)寸法13
1個
¥889税込¥978
3日以内出荷
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。仕様片面表示材質アクリル厚さ(mm)約2.5穴径(Φmm)4寸法(縦×横)(mm)65×45
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2仕様2.5mmΦ穴上1、下1
ユニット短冊型アルミ標識 縦
アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。表示内容高温注意取付ビス止め材質アルミ仕様取付穴上下2箇所トラスコ品番184-1802厚さ(mm)1質量(g)120縦(mm)360横(mm)120取付穴寸法(mm)2.5
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷