- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- 養生テープカッターのおすすめ人気ランキング
養生テープカッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新84件の「養生テープカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープカッター 50mm幅」、「養生テープ ホルダー」、「大型テープカッター」などの商品も取り扱っております。
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm寸法(mm)100×35×8適合替刃209302 0000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549税込¥604
当日出荷
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。質量(g)135主な用途プラスチック用RoHS指令(10物質対応)対応
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)寸法(mm)34×106×27
本体に取っ手が付いているので、持ち運びが出来て作業現場を選ばないテープカッターです。
適合OPPテープ、クラフトテープトラスコ品番003-2514材質金属(亜鉛ダイキャスト)質量(g)2200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×255×170適合テープ外径(Φmm)134適合テープ芯内径(Φmm)76適合テープ幅(mm)60材質(カバー)ABS
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番819-1281質量(g)270主な用途安全用最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)115
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。材質(刃)SUS410関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動付属品ツインリール適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)幅82本体高さ(mm)172主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
最大テープ幅(mm)50
貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様テープカッター付寸法(mm)66×112×25色クリア質量(g)70
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50
1個
¥359税込¥395
当日出荷