- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 養生間仕切りのおすすめ人気ランキング
養生間仕切りのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新175件の「養生間仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジキリン」、「養生ポール」、「ファスナー付きシート」などの商品も取り扱っております。
床や天井を傷つける事なく、部屋や廊下の間仕切りに使用できます。
中央部のファスナーにて、出入りすることができます。
用途間仕切り
セット内容
支柱3本、カーテン2枚
材質
カーテン/ポリエチレン、支柱/伸縮スチール製
長さ(mm)
支柱/1600~2900
形状
ビニールカーテン
色
カーテン/白色半透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
カーテン/2000×2800
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。
つっぱり棒でセッティング楽々。
色
白色半透明
セット内容
シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚
材質
(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製
耐荷重(kg)
(垂直)50
シートサイズ(mm)
幅4000×高2800
ポール高さ(mm)
1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
居住スペースと施工場所との間仕切りに。
床や天井を傷つけることなく使用可能です。
半透明で光を通すので内部が暗くなりません。
セット内容
カーテン×2、支柱×3
材質
(カーテン)ポリエチレン、(支柱)スチール
寸法(mm)
(カーテン)2000×2800、(支柱)1600~2900/伸縮式
色
白色半透明
1セット
¥35,000
税込¥38,500
3日以内出荷
伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生
付属品
ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフック
サイズ
S
長さ(m)
1.2~3.15
入数
4本入
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色
グレー
パイプ径(Φmm)
30
材質(パイプ)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。
仕様
伸縮式
全長(mm)
1600~3600
質量(kg/本)
1.5
材質(ヘッド)
樹脂
材質(ポール)
アルミ
トラスコ品番
324-8615
質量(kg)
6
1箱(4本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
幅(m)
2
トラスコ品番
785-4013
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
1.2
色
半透明
長さ(m)
2.8
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立
材質
ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)
約2,000~5,070
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
マチ部分があるので使い勝手が良好です。
視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。
幅(mm)
200
長さ(m)
2.2
長さ(mm)
(ファスナー)2000
適合
取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)
トラスコ品番
331-3158
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色
半透明
材質
(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.11
寸法(m)
3.6×5.4
仕上り寸法(m)
3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)
約90
ハトメ
アルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色
半透明
種別
プラスチックハトメ
材質
[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)
(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)
0.18
ハトメピッチ(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
採光
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに
耐荷重(N)
196(両ベース0°使用時)
材質
スチール
耐荷重(kg)
20
・伸縮自在なポールで、強力な養生・間仕切りが【簡単】【素早く】設営可能!。・ポールの長さ(S/M/L)調整で多様な天井の高さに対応可能!。・コンパクト&軽量のポールで、1人でもワンツイストで簡単!。・養生テープ・脚立が不要!。・スプリングと滑り止めでしっかり固定できるので、風にも強い!。・天井の塗装やクロスを傷つけない!。・難燃素材・再利用可能!
用途養生や場所の間仕切りに。
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期間使用目的に最適です。糸入り半透明シート薄手タイプです。
用途工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに。
色
半透明
形状
折りたたみタイプ
引裂強度(N)
縦170、横120
ハトメピッチ(cm)
90