駆血帯チューブのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
103件の「駆血帯チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駆血帯小児」、「エスマルヒ」、「セラチューブ」などの商品も取り扱っております。
飴ゴム管 (スーパーテックス) 松吉医科器械ランキング1位
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ノンラテックス駆血帯チューブ(成人用) ユーメド貿易ランキング2位
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
1個
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカルランキング3位
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で材質エラストマー長さ(mm)400チューブ径(Φmm)約10
1セット
609税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ゴム管 (NEOチューブ) 牧口ゴムランキング4位
1袋(3本組)ほか
9,950税込10,945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

駆血帯 交換ゴム 30cm アズワンランキング5位
長さ(mm)300材質ラテックス内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-11
1本
208税込229
当日出荷

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
用途パッキンなどに材質アメゴム長さ(m)2仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098税込1,208
当日出荷

ナビス(アズワン)ナビス駆血帯
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
1本ほか
289税込318
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

eastsidemedラテ駆血帯
肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
1式(5本)
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カットして使用するお得な40m巻タイプ。 チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。 ラテックスフリー。
長さ(m)40材質ポリウレタンチューブ外径×内径(mm)8.4×6
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
609税込670
当日出荷

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2635-00
1個
729税込802
当日出荷

厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。 オートクレーブ可能。
水色材質シリコンゴム寸法(mm)Φ8.5×400耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード20-3400-00
1個
699税込769
当日出荷

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)121寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
1個ほか
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
1個
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
1個ほか
289税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個(1kg)
8,069税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)