高さ測定器のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
476件の「高さ測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 高さ 測定」、「測定 高低差」、「高さ測定機器」などの商品も取り扱っております。
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m) 5~600 測定精度 ±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品 ケース・ストラップ 質量(g) 約213(電池除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×79×45 倍率(倍) 6 測定単位 1m 電波形式 FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界 7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm) 22 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザー IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE 取扱説明書 (3.3MB) ひとみ径(Φmm) 3.7 アイレリーフ(mm) 16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。 付属品 ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ 材質 スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス 表示形式 アナログ 主な用途 金型、治工具の測定やケガキ作業に スライダの微動上下量(mm) 8 材質(ベース) 鋳鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。 商品タイプ 本体
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。 最大径(Φmm) 35 材質 グラスファイバー
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g) 60 測定範囲(mm) 0~25 電源 コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm) 約60×113×15 器差(mm) ±0.2 測定子(mm) 約3×4 最小目盛(mm) 0.01 本体長さ(mm) 約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様 【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1° セット内容 本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm) 50×120×90 質量(g) 220 電源 単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度 ±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スタッフ
目盛仕様 表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

絶縁巻尺テープ内蔵によりポールを伸びた分だけ数値が変動、1mm目盛りでより正確に測定が可能。先端金具は取り換え式で、オプションで用途に合った金具に取り換え可能。
質量(kg) 1.6 サイズ 6m6段 外形寸法(mm) 20~35 方式 ジョイント:テーパー 寸法(m) 全縮時:1.32 先端金具 C型
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm) 0.02 器差(mm) ±0.04 スライダの微動上下量(mm) 5 材質(ベース) ステンレス(塗装仕上) 表示形式 アナログ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺 材質 本体:アルミ 目盛仕様 赤数字入、メートル目盛
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 レーザー安全基準 クラス2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品 LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK 質量(g) 約170(電池を除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒) 倍率(倍) 6 測定単位 [内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1° 長さL×高さH×幅W(mm) 約110×73×42 測定範囲(m) 7.5~1600 対物レンズ有効径(mm) 21 防水性 防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

目鼻などの高さをピンポイント測定出来ます。デジタル表示が大きく見やすい。プラスチック製なので、対象物を傷つけません。
用途木彫、能面、仏像彫刻 高さ(mm) 有効測定:130 表示形式 デジタル 単位 目盛り:0.1mm 有効長(ふところ深さ)(mm) 100
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 望遠鏡:最短視準距離(m) 1 倍率(倍) 24 仕様 (コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度 付属品 取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) ‐20~50 感度(mm/m) 8'/2 精度(mm) 1.9 自動補正範囲 ±15' 保証期間 2年(web登録で3年) 正像 視界 2.1(100m) 対物レンズ有効径(mm) 36 防塵防水性能 IP56 スタジア乗数 100
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品 COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU 測定範囲 8-1200(yd) 質量(g) 約205(電池除く) 電源(V) CR2 リチウム電池×1本(DC3 倍率(倍) 6 測定精度 【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 長さL×高さH×幅W(mm) 約102×74×42 測定範囲(m) 7.5-1090 対物レンズ有効径(mm) 21 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容 本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g) 160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 119×53×29 測定精度 ±1.5mm、傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°) 0~360 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 515 測定単位 0.5mm、傾斜測定0.1° 測定範囲(m) 0.05~50 防塵防水性能 IP65 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70 関連資料 (1.74MB) メモリー数 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷