高さ調整ライナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
130件の「高さ調整ライナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベル調整用 プレート」、「調整ライナー」、「樹脂 ライナー」などの商品も取り扱っております。
レベル調整スペーサー ネグロス電工ランキング1位
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工ランキング4位
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ランキング5位
1箱(30個)ほか
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
1袋(10個)
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂関連資料商品リーフレット(0.63MB)
1箱(100枚)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。長さ(mm)140幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。 簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。寸法(mm)50×100
1箱(20枚)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質種類U字角ワッシャー呼び寸法M22寸法t(mm)6寸法D(mm)68表面処理生地厚さt(mm)6
1個
499税込549
当日出荷

1箱(100個)ほか
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。 サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。 0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)10×50×27
1箱(100個)
11,980税込13,178
欠品中

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
1袋(10個)
889税込978
当日出荷