高圧保護カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
126件の「高圧保護カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護カバー」、「絶縁シート 高圧」、「高圧 保護具」などの商品も取り扱っております。
圧縮銅管端子カバー ヨツギランキング1位
ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。 難燃性(A法:不燃性)を有しています。 ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。 万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


高圧ポリ管 ヨツギランキング3位
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高圧プラスチックシート ヨツギランキング4位
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.5使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
1枚
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高圧用端子カバー 恒和工業ランキング5位
開閉器リード線と高圧縁廻し接続箇所の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用です。 蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】中国
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

銅線およびアルミ線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。 蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
1個
979税込1,077
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類電力ケーブル適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックスRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン仕様スリット入り使用温度範囲(℃)-20~60特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
12,980税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品材質EVA樹脂厚さ(mm)1.1使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下試験電圧(V/1分)20000
1枚
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。 多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.5試験電圧(V/1分)20000V
1枚
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

開閉器リード線と高圧縁廻し電線の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用で、雨水の流失が容易で 内部にたまらない構造をしています。蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)長さ(m)10
1巻
999税込1,099
当日出荷

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1個ほか
209税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)