高圧洗浄機用カーシャンプーのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
100件の「高圧洗浄機用カーシャンプー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 洗剤」、「ケルヒャー 洗車」、「ケルヒャー洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 カーシャンプー1L ケルヒャーランキング1位
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
1個
1,798税込1,978
当日出荷

アワアワ カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング2位
キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。 ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。 また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。
内容量(L)2液性中性対応ボディー色全色性質ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応危険物の類別非危険物
1本(2L)
699税込769
当日出荷

カーシャンプー1000 80倍希釈タイプ シュアラスターランキング3位
最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1液性中性対応ボディー色全塗装色対応種類液体、コンパウンドなし希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈危険物の類別非危険物
1本(1L)
879税込967
当日出荷

ワックスシャンプー シュアラスターランキング4位
シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場! 瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。 持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる) 抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。 全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。
希釈倍率24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド希釈本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全塗装色全対応
1本(850mL)
1,098税込1,208
当日出荷

家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ウルトラフォームクリーナー1L ケルヒャーランキング5位
抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
1個
1,798税込1,978
当日出荷

手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。
内容量(L)18液性中性対応ボディー色オールカラートラスコ品番441-4225液色グリーン容器バックインボックス希釈倍率10~20倍危険物の類別非危険物
1箱(18L)
7,056税込7,762
当日出荷

高圧洗浄機用に開発した洗剤で、泡立ちやすく、泡切れが良いので、すすぎが楽にできる。
用途自転車やバイクのボディ、建物の外壁、門扉、網戸などトラスコ品番442-9834使用方法5~10倍に希釈容量(mL)500液性中性
1本
1,198税込1,318
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水タイプ原液使用タイプ内容量(L)20容器バックインボックス液性弱酸性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
5,198税込5,718
当日出荷

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。 家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性中性
1個
1,598税込1,758
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用液性中性適合塗装色オールカラー用トラスコ品番401-0442内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
3,998税込4,398
7日以内出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2液性弱アルカリ性対応ボディー色オールカラー成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。希釈倍率20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539税込593
当日出荷

従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
349税込384
当日出荷


3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。
用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)230×105×285質量(kg)1.5液性弱アルカリ性
1個
5,998税込6,598
当日出荷

クリーミーな泡立ちスピーディーな泡切れ。たっぷり使える濃縮2Lシャンプー!
材質成分:界面活性剤/洗浄助剤/防錆/防腐剤
1本(2L)
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率20倍液性中性(ノーコンパウンド)性質撥水危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(18L)
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)瞬速洗浄カーシャンプー2500
頑固な汚れもスッキリ洗い落とす。 たっぷり使える2500ml。 タイヤ、アルミホイール、バンパー等の洗浄にも使えます。 天然オレンジ抽出精油配合で、柑橘系のさわやかな香り。 全色対応。
用途自動車の洗浄内容量(L)2.5液性弱アルカリ性対応ボディー色全色成分陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、天然オレンジ抽出精油、防錆剤タイプボトルタイプ希釈倍率20倍希釈水1Lに対してキャップ4杯分(約50mL)の割合で希釈危険物の類別非危険物
1本(2.5L)
499税込549
当日出荷

ケルヒャーフォームノズル
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
2,398税込2,638
当日出荷

泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、両性界面活性剤 、プロピレングリコール 、シリコーンオイル 、酢酸 、防腐剤 、色素 、水使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。希釈倍率5~10倍液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198税込3,518
当日出荷

「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!。コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)。全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
容量(mL)700液性中性対応ボディー色全塗装色希釈倍率100倍希釈性質撥水危険物の類別非危険物
1本(700mL)
1,098税込1,208
当日出荷