高天井用led照明のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
133件の「高天井用led照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED水銀灯」、「LED E39」、「led 屋外 照明」などの商品も取り扱っております。
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)高天井用照明
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
1台
36,980税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマランキング2位
全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110
1個
34,980税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FECマルチハイエースH 岩崎電気ランキング3位
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

高天井用照明 HX-R 高効率 アイリスオーヤマランキング4位
高天井用照明 HX-R LiCONEX
定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
1台
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高天井用照明 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
Panasonic(パナソニック)高天井用照明
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵質量(kg)2取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242消費電力(W)60.3本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)182.4光源寿命40000時間光束(Lm)11000アーム亜鉛鋼板光色昼白色明るさ水銀灯300形相当(1000形)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
1台
26,980税込29,678
翌日出荷

水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)100材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160
1台
39,980税込43,978
当日出荷

口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。
セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80
1台
29,980税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
1台
51,980税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)電球の種類LED口金E39全光束(Lm)22000光源色昼白色消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119ワット数111材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネートエネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8ビームの開き(°)1/2:110最大光度(cd)7000ビーム光束(Lm)15000平均演色評価数(Ra)70定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)質量(g)1420
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130
1個
18,980税込20,878
当日出荷

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)150材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ電源本体内蔵全光束(Lm)24000色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160
1台
48,980税込53,878
当日出荷

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)200材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ電源本体内蔵全光束(Lm)32000色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160
1台
52,980税込58,278
当日出荷

高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
1台
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
1台
34,980税込38,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)1.8kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)11100アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
26,980税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)