鯉のぼり竿のおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
111件の「鯉のぼり竿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標識ポール」、「防犯灯ポール」、「旗掲揚ポール」などの商品も取り扱っております。



上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品 アース用ねじ・座金付 材質 アルミ製 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質 ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番 858-7707 セット内容 ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg) 11.5 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55 鋼管外径(mm) 48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

材質 付属品 フリーリング1個付 トラスコ品番 740-4379 寸法(mm) 38.1Φ×2400 質量(kg) 2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質 ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番 858-7706 セット内容 ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷


1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース) アルミ鋳造物製 塗装色 ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様 ボックスソケットACH-42付 質量(kg) 6.5 材質(ポール) 厚鋼管42 ポール径(Φmm) 47.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

付属品 ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付 シルバー 取付方式 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5 仕上がり寸法(mm) 高さ:1450
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

ポストタイプの車止めです。
仕様 埋込式 シルバー 高さ(mm) (地上高さ)850 タイプ 両フック付
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 473-9302 材質 スチール 質量(kg) 2.29 径(Φmm) 38 長さ(m) 2.2 取付金具 (適合)GMP-60
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。 材質 鋼管 寸法(mm) 60.5Φ×2.3t 白色 表面処理 静電粉体塗装 防錆力 亜鉛メッキ
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 長さ(m) 4 形状 パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)小型看板用支柱
鋼管に白色焼付塗装を施した支柱です。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。 直径(mm) 60.5
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)