- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 鳥おどしのおすすめ人気ランキング
鳥おどしのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新95件の「鳥おどし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳥追い鷹」、「鳥よけ凧」、「カイト鷹」などの商品も取り扱っております。
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄支柱1M寸法(高さH×幅W)(cm)82×180ポール約4M
1本
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり長さ(mm)700幅(mm)1100質量(kg)1.4
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本材質スチロール樹脂、PET、他質量(g)約186長さ(cm)(吊下ひも)120全長(cm)約49(本体)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
軽い力が加わるとリアルに首を振ります。
横にぐるり360度。
上下にも傾きます。
目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。
底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。対象動物鳥類質量(g)約550寸法(cm)16×16×44
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
フラッグタナカタカの目ギョロリ(カラス被害防止の旗)
カラスの天敵であるオオタカがデザインされたカラス被害防止の旗です。
丸く大きな目玉が光る仕様で、昼と夜で見え方が異なる特徴があります。
また、ポリエステル・トロピカル生地を使用しているので一般的なのぼり旗の2倍の厚さであるのも特徴です。
目玉を反射させることでカラスは視覚が敏感なので、目や嘴を反射させ威嚇する効果があります。
撥水加工がなされているので濡れず、汚れにくいです。
カラスは人間の4~6才程度の知識を有していて学習能力に長けているので複数の柄を取り替えて設置することをおすすめします。
用途カラス被害防止仕様仕立て:四方縫製、チチ布付き、上部袋縫い加工分散染料インクジェット、ダイレクト画面染め抜き生地テトロントロピカル(中厚)対象動物カラス寸法(横×縦)(cm)80×120
ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物鳥類仕様L材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン質量(g)17(1個)直径(Φcm)12
1パック(5枚)
¥479税込¥527
当日出荷
鳥獣などから作物を守ります。カラス・トンビなどににおすすめ
対象動物カラス・トンビ寸法(mm)H280×W160×D35質量(g)220
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。材質ポリエチレン寸法(mm)約190×460タイプ首振りタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対象動物鳥類
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。材質ポリエチレン寸法(mm)約180×400タイプ首固定タイプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対象動物鳥類
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
反射の光と威嚇ネコのダブル効果。
対象動物ネコ材質スチロール、ガラス、ポリエチレン、鉄、他質量(g)170寸法(cm)H36×W18×4
1個
¥1,598税込¥1,758
翌々日出荷
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)600×200
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。
入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。
電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。
組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。
点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。
対象動物鳥獣付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁)電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg)モード切替昼夜切替、間隔(1~8分)使用ガスプロパンガス寿命【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上
1台
¥46,980税込¥51,678
当日出荷
そっくりカラスで迷惑鳥を撃退。
ハトやスズメ・カラスに効果的。
対象動物ハト、スズメ、カラス仕様吊るし方:2パターン材質PE・天然羽毛質量(g)390タイプ天然羽毛リアルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×140×540
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。対象動物鳥類トラスコ品番375-9733幅(mm)113材質(本体)ABS樹脂質量(g)430奥行(mm)90材質(磁石)フェライト磁石