鴨居ハンガーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
110件の「鴨居ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鴨居 ハンガー フック」、「三角コーナーハンガー」、「ドア枠フック」などの商品も取り扱っております。
かんたん物かけA GIKEN(川口技研)ランキング1位
物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。種類室内壁付型材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン耐荷重(kg)3
1個
898税込988
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

らくらくカモイフック ACE(エース)ランキング2位
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。材質(本体・ねじ)ABS樹脂付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
1パック(2個)
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

室内物干し ポールカケッタ ハイロジックランキング3位
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鴨居フック ACE(エース)ランキング4位
1個
209税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木製コーナーハンガー アイピーシーランキング5位
コーナースペースを有効に利用できます。 部屋のコーナーにハンガーをかけたりといろいろ便利に使えます。 シンプルなデザインで、洋室・和室どちらにもスッキリと違和感なくマッチします。
材質天然木付属品Sフック 4ヶ(スチール)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

足りない物干しスペースの確保に便利な室内物干しハンガーバー。お部屋や浴室扉前の鴨居、窓枠などに簡単取り付け。洗濯物の干場や収納としても使用できます。洗う→干すが洗面室だけで完結。浴室扉前の鴨居にも簡単に取り付けることができます。各共通:枠の上部にピン(針)で刺し込んで落下を防ぎます。調整ネジで枠にしっかり固定できます。
付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約340備考取り付け可能な場所:木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚耐荷重(kg)約7.5寸法(cm)約67.5×5.5×5~7(調整ネジ含む)適合サイズ枠の幅 本品の幅:約67.5cm以上、枠の厚さ:約1.5cm~3cm、枠上部の奥行き:約1cm以上、枠下部の奥行き:約1.5cm以上内寸(cm)ハンガー部:約W67×D3.5
1個
2,600税込2,860
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂奥行(mm)15以上横(mm)55
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。 木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20~45mmに対応)
用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ!種類室内壁付型全長(mm)230材質(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス耐荷重(kg)3
1個
999税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

雨の日や外出時など、洗濯物を室内に干したい時にドア枠や鴨居(かもい)に取り付けるだけで、室内で洗濯ハンガーやポールがひっかけられるフック。本体を1個使用で洗濯ハンガー(角ハンガー)、2個使用で竿やポールが使って干せます。洗濯物だけでなく、コートやスーツなどをハンガーで吊るしておくこともできます。片手でトングを握るように本体を握り、開いたアーム部分をドア枠や鴨居(かもい)に挟むだけ。使用範囲は、ドア枠や鴨居(かもい)の幅が6~19cmまで、高さ(厚さ)が2~5.5cmまでです。竿やポールは、直径が3.2cm以内のものに対応しています。(通常の洗濯竿の直径は3cm)
材質本体/ポリプロピレン ワイヤ-/PP被膜鉄線 バネ/鋼ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×14.2×1.7
1個
249税込274
当日出荷

WAKI(和気産業)木製コーナーラック
ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。 クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
1個
889税込978
3日以内出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上パイプ径(Φmm)30付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材仕上アルマイト仕上げ材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け 竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。 竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。 物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。 部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化! 使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
699税込769
当日出荷

鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。
使用場所室内付属品S字フック4個付きホワイト質量(g)600耐荷重(kg)全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×25
1個
899税込989
3日以内出荷

カモイ・ナゲシなどに取り付けられる竿受けとフックのセット!カモイやナゲシなどに取り付けて洗濯物や小物類が掛けられます。 ポールとフックがセットになっているのでサッと使えます。 アーム部分を広げて、カモイ・ナゲシなどに挟んで取り付けるハンガー掛け。 鴨居や長押などに取り付けた後、丸いわっかにポールを通してサッとハンガーをかけられます。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:ポリアセタール、パイプ:ABSコーティング、スチールパイプホワイト耐荷重(kg)10使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)530~900×125×160
1個
999税込1,099
5日以内出荷

セイエイ(Seiei)かもいフレンド 竿用
かもい2ヶ所にしっかり固定。雨の日の物干し指定席。
材質ABS樹脂、天然ゴム、真ちゅう質量(g)50(1個)耐荷重(kg)5(1個使用)、10(竿の両側に2個使用)寸法(cm)4.8×6.7×11.6RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
599税込659
当日出荷

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
1組(2個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ライクイットはさんでフック
材質本体=ポリプロピレン、バネ=ポリアセタールホワイト質量(g)(約)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)125×21×160
1個
349税込384
7日以内出荷


1個
309税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)