- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- 鶏卵パックのおすすめ人気ランキング
鶏卵パックのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新21件の「鶏卵パック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卵ケース 紙製」、「PP トレイ」、「卵ケース」などの商品も取り扱っております。
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)エッグトレー
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
用途E-10・15専用エッグトレー材質PE外寸(mm)296×296×52収納数30卵
1ケース(1枚×3200袋)
¥32,980税込¥36,278
4日以内出荷
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド商品タイプ本体
生卵・ゆで卵の持ち運びの際、ショックを防ぎます!
材質ポリプロピレン寸法(mm)155×107×67耐熱温度(℃)100
1個
¥399税込¥439
当日出荷
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)97×162×35
100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。
水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。
ホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。
エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
材質竹繊維仕様未晒
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品JANシール1枚
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP色乳白色
小分け保管に最適な使い捨てPPトレー
材質HIPS質量(g)16.3外形寸法(mm)256×197×37
1袋
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
サンコー(三甲)エッグトレー 30G
材質PP短辺(mm)(外寸)296長辺(mm)(外寸)296外寸法・高さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)卵パック用折りたたみコンテナ
卵パック(10卵入り)10~12パック入れタイプ。脱ダンボールとしてスーパー・外食産業の店舗用リターナブル容器。HACCP対応支援商品
材質PP名入れなし
スケーターたまごまもるくん
パックごと入れて、たまごの押しつぶれを防ぐ専用ケース。ハードケースタイプなので、上に荷物が置かれても安心 。お買い物時の持ち帰りやアウトドアにオススメです。10個パックまで入ります。使わない時はフタを重ねてコンパクト収納OK。 ※一般的なパックサイズに適していますが、パックの形状によりご使用できない場合がありますのでご了承ください。 ★ご注意★ たまごのパックを取らずに、そのままケースに入れて下さい。袋に入れる時は縦置きはしないで下さい。たまごが割れる恐れがあります。
材質ポリプロピレン寸法(mm)278×127×73
1個
¥689税込¥758
7日以内出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
アズワン規格トレー Jシリーズ
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.5トレー寸法(mm)254×353×20
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)










![TMホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10067775-210909-02.jpg)