麦茶サーバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
75件の「麦茶サーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「麦茶ポット」、「ピーコック」、「サーバー」などの商品も取り扱っております。


ダブルコックキーパー ピーコック魔法瓶工業ランキング3位
実用的なWコック。便利なカップホルダー付き。 人数が多くてもコックが2つ、同時に注水できますので、スピーディにより便利になりました。 市販の紙コップを重ねて置くことができます。しかも使用時以外は本体にスッキり収納できます。
仕様アルミタンク使用ブルーグレー口径(Φmm)148機能コップ・内肩抗菌加工、2WAYレバーコック、Wコック、カップホルダー保温効力(℃)72以上(6時間)
1台
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リガード ウォータージャグ&クーラー CAPTAIN STAGランキング4位
仕様スポーツドリンク対応、保冷専用材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
1台
7,198税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウォータークーラー ホシザキランキング5位
温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100質量(kg)18冷却器外周クーリングコイル巻付電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0仕様温水・冷水切替
1台
159,800税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス保冷温度9度以下(6時間)
1個
9,998税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3671タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
149,800税込164,780
当日出荷

冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様冷水のみ質量(kg)18消費電力(W)151/155容量(kVA)0.39(3.9A)電源(単相/V)100温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12冷却器外周クーリングコイル巻付
1台
129,800税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォームネイビー
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V)100容量(kVA)0.52(5.2A)消費電力(W)225/265冷却方式アイスバンク方式復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
239,800税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

容量(L)9.5材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:印刷鋼板、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム寸法(mm)(約)240×280×高さ425ネイビーサイズ10L収納時寸法(mm)(約)240×280×高さ365保温効力(℃)約45以上(24時間)、75以上(6時間)保冷効力(℃)約10以下(8時間)
1個
6,598税込7,258
当日出荷

本国米国でもNo.1のシェアを持つイグルー社クーラーシリーズ。独自の高密度ウレタンフォーム「ウルトラサーモ」は抜群の保冷能力を発揮し、あらゆるシーンにおいて活躍します。スポーツドリンク対応。
用途屋外でのイベントの水タンク、ウォータータンクとして。材質(外側)高密度ポリエチレン、(内側・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)超高密度ウレタンフォーム
1個
8,698税込9,568
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)23エスコ品番EA917AB-23材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU質量(kg)3.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549内寸法(Φ×Hmm)約245×460
1個
12,400税込13,640
翌日出荷

1個
18,980税込20,878
7日以内出荷

15Lの大容量サイズ。詰替えの手間が省けます。シンプルな一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。
容量(L)15材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン質量(kg)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×510TKG品番9-0941-0401TKG品番(2017)6-0831-0601
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷


材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100容量(kVA)1.20(12.0A)消費電力(W)1035/1075給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)タイマー週間タイマー設置場所屋内使用周囲温度(℃)5~35
1台
499,800税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)