黒板自撮り棒のおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
99件の「黒板自撮り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事 写真 黒板」、「工事 自撮り棒」、「自撮り棒 ホワイトボード」などの商品も取り扱っております。
伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ) 土牛ランキング1位
撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
1台
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伸縮式プラボード 土牛ランキング2位
板面はグリーン・ブラックの2色! お好みの色をご使用ください。樹脂の板面に直接書いて使用します。樹脂なので雨や水に強い!板面は特殊加工をしており低反射!
表示項目工事名・場所シャフト寸法(mm)約200~550付属品ボードマーカー細字・ホワイト
1個
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛ランキング3位
1個ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハンディボード 伸縮式 モノタロウランキング4位
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影にシャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆最大伸長(mm)550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

伸縮式ホワイトボードDタイプ 土牛ランキング5位
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プレートはスライド式で簡単に取り換え可能!
用途場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えるボードが登場!付属品キットパス(白)シャフト寸法(mm)約200~約550
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550表示項目工事名・場所・日付
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【表・裏両面にマグネット取付け可能!】。POINT1:本体は水に強い素材を使用。POINT2:持ち手の長さは状況に応じて調整可能。POINT3:持ち運びに便利な収納袋付き。
寸法(高さH×幅W)(mm)(ボード)約230×320シャフト寸法(mm)約280~720付属品筆記具:1本 / 収納袋:1枚質量(g)約400表示有効寸法(mm)約H195×W約310
1台
9,598税込10,558
当日出荷

従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録仕様暗線入付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個種別緑色板面質量(kg)1.3
1枚
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

現場撮影に便利な伸縮式グリーンボード!今まで無かった、シールタイプのグリーンが待望の登場! シールタイプなので軽量!貼り替え使用が可能です。グリーンなので反射しにくい。
シャフト寸法(mm)約200~550付属品ボードマーカー細字・ホワイト1本、貼り替えシール(「工事名・場所」)1枚表示項目工事名・場所・日付
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

現場写真が一人で簡単に撮影可能な伸縮式の工事撮影用ボードです。太陽光等の映り込みを軽減する便利な低反射タイプです。ボードはスチール製で、マグネットの取り付けも可能です。
用途一人での現場写真撮影に。シャフト長さ(mm)200~550仕様シャフト伸縮式、マグネット対応、低反射タイプ材質/仕上ボード:ポリプロピレン シャフト伸縮部:真鍮グリーン
1台
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

いつでもどこでも1人で楽々撮影可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。 ボードを外すとカメ棒として使えます。 イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約190~730
1台
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。
付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール質量(g)175本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
1個
2,798税込3,078
当日出荷

一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影にボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。 シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。 項目名:工事名/場所が記入できます。
1台ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットダブル
表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
1個
4,998税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。ホワイトボード用マーカー取付可能です。土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。本体シールは人気の高い日付なしタイプです。
シャフト寸法(mm)200~550付属品KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細材質ボード:樹脂 シャフト:スチール
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)エスコ品番EA766ZF-2質量(g)200シャフト径(Φmm)12グリップ径(Φmm)14ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167シャフト寸法(mm)220~615
1個
5,270税込5,797
当日出荷

写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チョーク対応の木製黒板。
表示寸法(mm)W255×H200シャフト寸法(mm)200~550付属品チョーク(2色)、ラーフル質量(g)300
1個
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)