3Dプリンターのフィラメント送りに使う商品

3Dプリンターのフィラメント送りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「テフロンチューブ」などの商品を紹介します。

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレート
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.72(78)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】ねじとチューブの接続
【形状】ストレート【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【材質】金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
開放リング:ポリアセタール(POM)
【タイプ】標準タイプ【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: 3Dプリンターのフィラメント送り満足度: 5安定して使用できています。写真ではわかりませんが、ねじ込む面がテーパー状になっていました。このため3Dプリンターのフィラメント送りにはより便利でした。
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)1巻(1m)
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.37(75)
【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。
耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
【材質】PTFE(フッ素樹脂)【色】半透明(有色含む)【長さ(m)】1【規格】UL規格、ROHS対応【最高使用温度(℃)】260【RoHS指令(10物質対応)】対応【最低使用温度(℃)】-40
お客様の声
用途: 3Dプリンターのフィラメント送り満足度: 53Dプリンターで利用される1.75mm径フィラメントの送りチューブの予備として使用。全く問題なく使用できています。
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.35(20)
【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。
耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
お客様の声
用途: 3Dプリンタのフィラメント送り用満足度: 53Dプリンタ購入時に付いていたものと交換しました.フィラメントがとてもスムーズに送り出されとても満足しています.

3Dプリンターのフィラメント送りに使う商品」に関連する商品一覧

3Dプリンターのキャリブレーションに使う商品

3Dプリンターのキャリブレーションに使う商品

プラスチックデジタルノギス,ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント