アクリル板の接着に使う商品

アクリル板の接着に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アクリルカッター」などの商品を紹介します。

アクリサンデー接着剤 アクリサンデー
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アクリサンデーアクリサンデー接着剤1個(30mL)
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.52(94)
【特長】溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
【用途】アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
【付属品】注入器【主成分】二塩化メチレン【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: アクリル板の接着満足度: 3定番の接着剤なので問題なし。但し、水のようなサラサラなので、扱いには十分注意が必要。小分けする時にそのままやると、こぼれるのが難点。もう一つ工夫がほしい。
用途: アクリル板の接着満足度: 5アクリル板の加工で接着が必要になり購入。 とても良く接着してくれます。
用途: アクリル板接着時満足度: 5注入器(針)が付いているので狭部、細部にも正確に注入出来て良好。
超透明ボンド 神東産業
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
神東産業超透明ボンド1本(10g)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.24(37)
【特長】どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
【特性】防水性【タイプ】一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤【主な用途】金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など

プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなど

ゴム:天然ゴム、合成ゴム

無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など

天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など
【危険物の類別】非危険物【不適合】ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど【適合用途】防水・耐水・屋外、耐衝撃【被着材の素材】金属、シリコーン【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: アクリル板の接着満足度: 53mm厚のアクリル板を接着して箱を作る為に使用しました。完全に硬化するまで時間がかかるため、長時間しっかり密着させて固定しておく必要はありますが、硬化後の強度や仕上がりは十分でした。名前の通り硬化後の透明度も高いため、次回も購入するつもりです。
サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三陽工業サン・ボンド(アクリル用)1缶(1L)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.61(49)
【特長】アクリル用の接着剤です。
【用途】プラスチック板の接着。
【主な用途】アクリル【成分】ジクロロメタン+エタノール【危険物の類別】非危険物【特性】飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
お客様の声
用途: アクリル板の接着満足度: 4値段も手ごろで接着も問題ありません。
広範囲の接着にはやや難ありです
用途: アクリル板の接着満足度: 5問題なく使用出来たのでアクリルサンデーに比べて随分お値打ちに思います
用途: アクリル板の接着満足度: 5市販のアクリル用接着剤と何ら変わりないです。
コスト的にも遥かにお得です!

アクリル板の接着に使う商品」に関連する商品一覧

アクリルの接着に使用する商品

アクリルの接着に使用する商品

アクリサンデー接着剤,瞬間接着剤 ボトルタイプ