【特長】高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
【用途】浴室
【適合場所】浴室【埋め込み寸法(mm)】177角【適合パイプ径(Φmm)】100【仕様】24時間・局所換気兼用【質量(kg)】1.2【材質(本体)】樹脂【タイプ】低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ【消費電力(W)(50/60Hz)】(排)8.0/8.5【材質(ルーバー)】樹脂【材質(羽根)】樹脂【騒音値(dB)(50/60Hz)】(排)27.5/27.5【風量(m3/h)(50/60Hz)】(排)85/85【有効換気量(m3/h)(50/60Hz)】(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71