アルミテープチューニングに使う商品

アルミテープチューニングに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」などの商品を紹介します。

導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.43(56)
【特長】厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
【粘着力(N/cm)】3.4【剥離紙】シリコーン処理紙【接触抵抗(Ω)】(25×25)mm2/0.01【粘着剤厚さ(mm)】銀色/0.08
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 5インターネットの投稿記事を見て、お勧めのこのテープを購入。幅がたくさんあり、取り付け位置によって選べるのがいいと思います。値段もリーズナブルでよかったです。
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
3M(スリーエム)アルミ箔テープ 425
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
【用途】屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 5エンジンの吹け上がりがスムーズになり、回転数も上がった。ステアリングソ操作もなめらかになった。
(75895)TAPE, MOULDING, NO.1 トヨタ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 5流行のアルミテープチューニングです。端の面積を増やすため切込みが入っていますが,非常に貼りやすいです。
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.83031巻
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.68(74)
【特長】光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
【用途】電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。
【種別】電子機器用【色】シルバー【基材厚さ(mm)】0.050【電気抵抗(Ω/cm2)】0.08【引張強度(N/25mm)】80.9【粘着力(N/25mm)】9.81【粘着力(N/10mm:参考値)】3.92【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 5バイクのアルミテープチューニングに使ってみました。バイクなので25㎜幅がちょうど良い感じです。他の幅も購入しようと思ってます。
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,551
税込1,706
3日以内出荷
カスタマイズ画面へ
3M(スリーエム)【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT1巻
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
【粘着力(N/10mm)】3.4【剥離紙】シリコーン処理紙【接触抵抗(Ω)】(25×25)mm2/0.01【粘着剤厚さ(mm)】銀色/0.08【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: アルミテープチューニングに使用。満足度: 5安定の3M商品です。車に色々と貼り付けてみた所、目に見えてアイドリングの回転数が下がり静かになりました。付けては剥がし…と言う風に良い変化の大きい所にやってみても良いと思います。バイクにもやりましたが、分かりませんでした。
導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ1枚
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
【サイズ】A4【粘着力(N/cm)】3.43【剥離紙】シリコーン処理紙【接触抵抗(Ω)】(25×25)mm2/0.01
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 1商品に不満はないです。ただ写真に騙された。しかも、シートなら郵便で送れるのに佐川で500円。2重に騙された気分。即時写真の差し替えを希望します。
光沢アルミテープ ニトムズ
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニトムズ光沢アルミテープ
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
【幅(mm)】50【厚さ(mm)】0.1(アルミ箔0.05)【1巻長さ(m)】10【引張強度(N/25mm)】108.7【粘着力(N/25mm)】23.3【特性】防水
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 4安価で助かりました。導電性を明記していただけると有難いです。
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ1枚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途
【サイズ】A4【構成】【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)【粘着力(N/10mm)】3.43【剥離紙】シリコーン処理紙【接触抵抗(Ω)】(25×25)mm2/0.05【粘着剤厚さ(mm)】黒色艶無し/0.07
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 5黒色で艶もない為、フロントガラスに貼り付けても目立たない。
効果はあると信じてる。