アルミ穴あけに使う商品

アルミ穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドリル」「ホールソー」「ドリルねじ」などの商品を紹介します。

ストレートドリル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウストレートドリル1本
レビュー:262件のレビュー 平均満足度4.32(262)
【特長】汎用鉄工用ドリルです。
【用途】簡単な穴あけ作業に。
【材質】ハイス鋼(SKH51)【先端角(°)】118【表面処理】【ドリルのシンニング形状】【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: アルミの穴開け満足度: 4アルミ穴あけには問題なく使用できている。耐久性についてはこれから。
バイメタルホールソー ニコテック
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテックバイメタルホールソー1個
レビュー:145件のレビュー 平均満足度4.25(145)
【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
【刃数】不等(4/6)【ドリル径(Φmm)】6【有効切断能力(mm)】3.2【使用工具】電気ドリル、ボール盤
お客様の声
用途: アルミ穴あけ満足度: 5刃が薄めなので強度や切れ味に不安がありましたが、アルミでも問題なく切れます。また、価格が安価で、バリエーション豊富なのが有難いです。
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
844
税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.26(74)
【特長】パック単位の小口販売です。
【十字穴番号】#2【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: アルミの穴あけ満足度: 2厚いアルミに穴あけを試みるも歯が立ちませんドリルで穴あけして
使用しました。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリル1本
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.48(44)
【特長】六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
【用途】鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
【材質】HSSハイス鋼【シャンク径(Φmm)】6.35
お客様の声
用途: アルミの穴開け満足度: 5いろいろなメーカーで試してきたが、とても使い易いのが「ナチ」
ホームセンターで見かける3本セットの取り扱いを是非お願いしたい。
モノタロウの10%OFFの日を狙っても、ホームセンターのセットの方が安い。
ストレートドリル パック モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウストレートドリル パック
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.19(91)
【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
【用途】簡単な穴あけ作業に。
【材質】ハイス鋼(SKH51)【先端角(°)】118【表面処理】【ドリルのシンニング形状】【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: アルミに穴あけ満足度: 5アルミアングルに穴あけに使ってます
毎回、購入させて頂いてます
鉄工用ドリルセット E-Value
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
E-Value鉄工用ドリルセット
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.28(43)
【特長】刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
【用途】鉄・軽金属・樹脂・木材に。
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【対応機種】電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤【軸の形状】丸軸
お客様の声
用途: アルミの穴開け満足度: 5切れ味も良く、正確な穴径の作業が出来ました、13本セットで500円を切っての価格で大変魅力です
ドリルガイドキット SK11
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11ドリルガイドキット1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度3.71(42)
【特長】正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
【用途】木材への正確な穴あけ作業。
【セット内容】ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm【材質】ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3【質量(g)】210【寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)】76×76×40【対応機種】インパクトドライバー・電気ドリル【くわえられる加工物寸法(mm)】(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
お客様の声
用途: アルミ穴あけ満足度: 3シャコマンで加えてやれば、ほどほどの穴があきます。
2穴位で、ボール盤の清掃が面倒なときは使います。
超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SK(新潟精機)超硬チップ付センターポンチ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.28(18)
【特長】本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
【材質(本体)】S-C材【材質(グリップ)】黒染+ローレット加工【材質(先端)】超硬チップ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アルミの穴あけ満足度: 5とてもリーズナブルです。精度もまあまあで、自分的には十分です。
セラミニホールソー 深穴用 神東工業
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
神東工業セラミニホールソー 深穴用1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.12(17)
【特長】自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
【用途】電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
【適合被削材厚(mm)】4.0以下
お客様の声
用途: アルミの穴あけ満足度: 5安い鉄用も有りますが、何年も使用して間違いなくこちらの方が長持ちします。
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
トップ工業六角シャンク鉄工ドリル1本
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.93(14)
【特長】刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
【用途】鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
お客様の声
用途: アルミの穴あけ満足度: 5よく切れるので加減しないと食い込みすぎて折れやすい。
研げば切れ味が戻る。
100均を使っていたが、やっぱりこーゆー物をケチるといい仕事は出来ない。
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.54(28)
【特長】ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
【用途】鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板
【適合電動機】電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
お客様の声
用途: アルミ穴あけ満足度: 53mm厚のアルミですが・・思っていた以上にスムーズでなめらかに開けられるのでとても感激です。購入して正解です。また、よろしくお願します。
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(490種類の商品があります)
NACHI(不二越)ストレートシャンクドリル
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.46(39)
【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【公差】h8【先端角(°)】118【ねじれ角】22~33°【ドリルのシンニング形状】-
お客様の声
用途: アルミへの穴あけ満足度: 1ポッキンポッキンよく折れる。あきらかに質が悪くなっている。