ウレタンの接着に使う商品

ウレタンの接着に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スプレーのり」「ボンド」などの商品を紹介します。

ボンドG17 コニシ
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
コニシボンドG17
レビュー:256件のレビュー 平均満足度4.52(256)
【特長】トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
【用途】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
【成分】クロロプレン系ゴム溶剤形【色】淡黄色【特性】耐衝撃【タイプ】ノントルエン【使用温度範囲(℃)】-20~60【粘度範囲(mPa・s)】1500~3500【主な用途】合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA 4VOC基準適合【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃、速乾【被着材の素材】金属【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: ウレタンの接着満足度: 5ボンドは多過ぎると固まっちゃうから、ちょうど良い大きさで経済的。
用途: ウレタンの接着満足度: 5何度も購入しています。
ウレタン同士の接着にしか使用していませんが、問題はありません。
スプレーのり77 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)スプレーのり771本(430mL)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.69(35)
【特長】軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
【用途】カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。
【成分】基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン
噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
【トラスコ品番】003-6404【幅(mm)】66【色】【容量(mL)】430【高さ(mm)】297【奥行(mm)】66【貼合せ可能時間】(片面)15秒~1分
(両面)30秒~10分
【はく離強度(N/m)】1800【塗布面積(m2)】約10【吹出しパターン】円形粒子状【標準重ね塗り回数(回)】1~2回【アズワン品番】8-257-02
お客様の声
用途: ウレタン同士の接着満足度: 5色々なメーカーの物を使って見ましたが、結局これに落ち着きました。
ただ、もう少しやすいと助かります。1箱単位の販売でもう少し安くなりませんか?
ボンドスプレーのり Z-3 コニシ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コニシボンドスプレーのり Z-31本(430mL)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.42(33)
【特長】ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
【用途】金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
【種別】Z-3【改正建築基準法(JIS対応)】F★★★★【成分】SBR系溶剤形【トラスコ品番】399-0869【タイプ】強力型【主な用途】金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
お客様の声
用途: ウレタンの接着満足度: 5当たり前ですが、風があるときは、やはり不向きです。思ったよりも、量を使います。もう一本必要かも.....。
用途: ウレタン接着満足度: 5ウレタン 布によく着きます。また購入すると思います。

ウレタンの接着に使う商品」に関連する商品一覧

ウレタン塗装に使う商品

ウレタン塗装に使う商品

保護服 SMS製,CA-104N2シリーズ吸収缶