エアチューブの接続に使う商品

エアチューブの接続に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「タッチコネクター」「ニップル」などの商品を紹介します。

ハーフユニオン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウハーフユニオン1個
レビュー:158件のレビュー 平均満足度3.99(158)
【用途】エア配管に。
【形状】ハーフユニオン【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: エアーチューブの接続満足度: 1テーパーの形状が他社一般と微妙に違うようで2回りほどねじ込むときつくて入らなくなります。NB品ではそのようなことはありません。塗布してあるシール剤も粘着性に乏しくボロボロと粉っぽい感じで、前述のねじ込み不足と相まってエアー漏れを起こします。しかたなくシールテープを巻こうにもさらにねじ込みが困難になりますので使い物になりません。
用途: エアーチューブの接続満足度: 5使用感はとても良く、他社製品に比べてお買い得で重宝しています。
用途: エアーチューブの接続。満足度: 5漏れも無く問題無いです。
エルボユニオン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウエルボユニオン1個
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.02(102)
【用途】エア配管に。
【形状】エルボユニオン【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: エアチューブの接続満足度: 2チューブの保持力不足を感じる。
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアーチューブの接続満足度: 5使用感も良くお買い得で、また購入したいと思います。
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレート
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.79(42)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(違径)
【形状】違径ユニオンストレート【使用流体】空気、水(条件有)【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ
お客様の声
用途: エアチューブの接続満足度: 5この商品でチューブ差し込み、取り外しが簡単になりました。
チューブ径を変えられるので接続できる容器が増えました。
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
【形状】メイルエルボ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40【材質(ねじ部)】C3604(黄銅)、ニッキルめっき【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: エアチューブの接続満足度: 3エアチューブが抜けやすいように思う。もう少し保持力が確保できれば良い。
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
コガネイクイック継手スマートタイプ ストレート1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【形状】ストレート【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】(正圧)0.9/(負圧)-0.1【ねじの種類】R【ねじ規格】インチサイズ【使用流体】空気/真空【推奨チューブ】ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
お客様の声
用途: エアーチューブ接続満足度: 4問題なく接続できています。もう少し安くなると助かります。
ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ユニオンエルボ(インチサイズ)1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.33(3)
【形状】ユニオンエルボ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【材質】金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
【色】開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック【タイプ】標準タイプ【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【包装形態】通常包装【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: エアチューブ接続に使用満足度: 1新品を6個購入しましたが1個がエア漏れ発生し使用できませんでした。最低限の必要個数であったため工期に遅れが生じました。

エアチューブの接続に使う商品」に関連する商品一覧

エアホースの分岐に使う商品

エアホースの分岐に使う商品

ラインカプラー 分岐用 固定式,ユニオンワイ