工具の通販モノタロウ
使い方から探す
安全保護具・作業服・安全靴
安全保護具
メガネ・ゴーグル・防災面
安全ゴーグル
通気孔無し ゴーグル
エアブラシでの塗装に使う商品
エアブラシでの塗装に使う商品
「エアブラシでの塗装に使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ゴーグル」「ペーパータオル」「メスストレート」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
2,598
税込
¥
2,858
当日出荷
(1種類の商品があります)
理研オプテック
防曇ゴーグル(密閉タイプ)
1個
レビュー:
(72)
【特長】
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
【仕様】
JIS T 8147規格品、密閉タイプ
【機能】
防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
【形状】
ゴーグル型
【型】
密閉型
【レンズ】
両面防曇、両面硬化処理
【材質(レンズ)】
ポリカーボネート
【トラスコ品番】
324-3877
【質量(g)】
92
【タイプ】
メガネ併用可
【レンズ色】
クリア
【材質(フレーム)】
軟質塩化ビニール
【レンズ厚さ(mm)】
0.8
【材質(バンド)】
コットン
安全保護具・作業服・安全靴
安全保護具
メガネ・ゴーグル・防災面
安全ゴーグル
通気孔無し ゴーグル
お客様の声
用途: エアブラシでの塗装
満足度:
マスクとの併用時に曇らないか不安だったが、一切曇る様子は見られず値段もお手頃なので満足しています
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
799~
税込
¥
879~
当日出荷
(2種類の商品があります)
タオルペーパーケース
1個
レビュー:
(290)
【特長】
ケースが透明のため、残量がすぐにわかります。
【材質】
樹脂
【色】
クリア
【繰り返し・詰め替え】
対応
オフィス家具/照明/清掃用品
日用品
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ペーパーホルダー
お客様の声
用途: エアーブラシ塗装。
満足度:
片手で使用することが多いので、確実に取り出せるので、重宝している。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(5種類の商品があります)
代替商品あり
メスストレート
1個
レビュー:
(16)
【用途】
エア配管に。
【形状】
メスストレート
【流体】
空気
【最高使用圧力(MPa)】
0.8
【ねじの種類】
Rc
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
汎用管継手
配管用ワンタッチ管継手
お客様の声
用途: エアーブラシ塗装
満足度:
ホビー用に購入
使い勝手は仕事と変わらず、普通です
値段も安いかな・・ワンタッチのこの手の継手は便利でいい。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
489~
税込
¥
538~
当日出荷
(7種類の商品があります)
アサヒペン
水性蛍光塗料
1個(25mL)
レビュー:
(11)
【使用場所】
屋内外兼用
【特性】
蛍光
【危険物の類別】
非危険物
【油性 or 水性】
水性
【RoHS指令(10物質対応)】
対応
【塗り面積(2回塗り)(m
2
)】
0.14~0.21
【乾燥時間】
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
塗料
蛍光/メタリック塗料
蛍光塗料
お客様の声
用途: エアブラシでの塗装
満足度:
水で希釈とあるが薄めても吹きにくく全く使い物にならない
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(1種類の商品があります)
E-Value
エアーコンプレッサー
1台
レビュー:
(8)
【特長】
小型・軽量・コンパクト
【仕様】
往復動ピストン式
【周波数(Hz)】
50/60
【消費電力(W)】
(連続運転時)300
【回転数(min
-1
[r.p.m])】
3800
【定格電圧(V)】
AC100
【タンク容量(L)】
4
【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】
365×330×320
【最高圧力(MPa)】
(圧力スイッチoff)0.8
【乾燥質量(kg)】
8
【潤滑方式】
オイルレスドライピストン式
【消費電流(A)】
(連続運転時)3.1
【吐出空気量(L/min)(50/60Hz)】
(4.5気圧)16、(6.0気圧)12
【吐出口サイズ】
1/4インチワンタッチクイックカプラ
【運転音(dB)】
50Hz/68、60Hz/69
【電源コード】
0.75mm
2
×約1.8m
【電動機出力(kW)】
0.15
【最大延長(m)】
50(条件 延長コード径2.0sq以上 本体元電圧85V以上)
【再起動圧力(MPa)】
(圧力スイッチon)0.6
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
コンプレッサー
タンクマウント型コンプレッサー
お客様の声
用途: エアブラシでの塗装用
満足度:
買って10日、通算運転時間は数十分で壊れてしまいまいた。当初より逆止弁の不良で吸気側より空気漏洩し結果、頻繁に起動してしまいその後は全く動かない状態に10日で陥った具合です。初期不良なのでしょうが返送するにも大きく重いので梱包面倒ですし困った状態です。
商品情報をもっと見る
「エアブラシでの塗装に使う商品」に関連するカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
安全保護具
メガネ・ゴーグル・防災面
安全ゴーグル
通気孔無し ゴーグル
オフィス家具/照明/清掃用品
日用品
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ペーパーホルダー
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
コンプレッサー
タンクマウント型コンプレッサー
「エアブラシでの塗装に使う商品」に関連する商品一覧
ウレタン塗装に使う商品
保護服 SMS製,CA-104N2シリーズ吸収缶