エアーブラシに使う商品

エアーブラシに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチカプラー」「カプラ」「マイクロカプラ」などの商品を紹介します。

プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウプラグカプラー (オネジ取付用)1個
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.36(77)
【ソケットorプラグ】プラグ【バルブ構造】バルブ無【使用流体】空気【寸法D(Φmm)】11【寸法d(Φmm)】7.5
お客様の声
用途: エアーブラシ満足度: 5良い。
ホームセンターよりも安価で商品多数でありがたい。
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.45(42)
【特長】ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
【材質(本体)】鋼SC(クロムメッキ)【使用温度範囲(℃)】-20~80【取り付け形状】オネジ接続用【ソケットorプラグ】ソケット【最高使用圧力(MPa)】1.5【接続方式】ワンタッチ式【寸法d(Φmm)】-【使用流体】空気【材質(Oリング)】NBR【耐圧力(MPa)】2.0【寸法Dmax(Φmm)】25
お客様の声
用途: エアーブラシ満足度: 5良い。
ホームセンターより安価で商品多数でありがたい。
トリコンパーツ NO.26 TJ1用アダプター ホルベイン
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホルベイントリコンパーツ NO.26 TJ1用アダプター1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度5.00(15)
【特長】NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。ホースへの接続が可能です。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: エアーブラシ満足度: 5トリコン以外にもオリンポスエアーブラシにもピッタリでした。
マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用) 日東工器
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.95(19)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
【流体】空気【取り付け形状】チューブ取付け用(SC型)【ソケットorプラグ】ソケット【最高使用圧力(MPa)】1.0【材質(本体)】真鍮(クロムめっき)【接続方式】ワンタッチ式【形状】ストレート型【使用温度範囲(℃)】-20~+80【材質(シール)】ニトリルゴム【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.5[15]【最小断面積(mm2)】4.9【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: エアーブラシに使おうと購入しました満足度: 5ふつうに使えますし、問題ないですね。

エアーブラシに使う商品」に関連する商品一覧

エアブロー用の商品

エアブロー用の商品

エアホースワンタッチカプラー付,ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型