エアー水抜きに使う商品

エアー水抜きに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「レギュレーター」「オートドレン」「エアーフィルター」などの商品を紹介します。

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレン1台
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.09(188)
【特長】フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
【ドレン排出部接続口径(Rc)】1/8【設定圧力範囲(MPa)】0.05~0.85(出口側)【ねじの種類】Rc【オートドレン仕様】セミオートドレン【圧力計】圧力計付【材質(本体)】アルミ合金【取付方式】ブラケット付【使用温度範囲(℃)】5~60【最高使用圧力(MPa)】1【使用流体】圧縮空気【保証耐圧力(MPa)】1.2【材質(ボウル)】ポリカーボネート【最低使用圧力(MPa)】0.2(入口側)【材質(フタ)】ポリアセタール【圧力計接続口径】Rc1/8【ろ過度(μm)】5【フィルタドレン貯留量(mL)】80【設定圧力単位】MPa【ケース】ケースガード付・亜鉛合金ケース
お客様の声
用途: エアの水抜き満足度: 5問題無いです。水がグルグル回りながら下に溜まります。オートドレインも普通に動作します。 レギュレタも問題無いです。 エアガンから水が噴射する事も無く、ちゃんと機能してると思います。
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアフィルタ セミオートドレン1台
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.23(126)
【特長】圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
【材質】ブラケット:アルミ合金、本体:スチール【材質(本体)】アルミ合金【取付方式】ブラケット【使用温度範囲(℃)】5~60【最高使用圧力(MPa)】1【フィルター】セミオートドレン【使用流体】圧縮空気【保証耐圧力(MPa)】1.2【ドレン排出部接続口径(Rc)】1/8【材質(ボウル)】ポリカーボネート【最低使用圧力(MPa)】0.2(入口側)【設定圧力範囲(MPa)】0.05~0.85(出口側)【材質(フタ)】ポリアセタール【水分除去率(%)】82【圧力計接続口径】Rc1/8【フィルタドレン貯留量(mL)】80【材質(ボールガード)】亜鉛合金【設定圧力単位】MPa【ドレンコック】オート【フィルタドレン排出口】ドレンコック付
お客様の声
用途: エアの水抜き用満足度: 5使えて、良かったと思います。
用途: エアーの水抜き満足度: 5値段もホームーセンターなどでの価格の半値以下でしたので購入しました。取り付けてさっそくためしたところ、水抜きもしっかりできていますが、どれくらいの物持ちかはこれからになります。
用途: エアー水抜き満足度: 3今はまだ大丈夫です。
エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CKDエアフィルタ(セパレートタイプ)1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.11(18)
【特長】サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
【全長(mm)】92【質量(kg)】0.1【最高使用圧力(MPa)】1.0【保証耐圧力(MPa)】1.5【流体温度(℃)】5~65【ろ過度(μm)】5
お客様の声
用途: エアー水抜き満足度: 5この価格でこの性能ならまあまあ満足です。作りもしっかりしています。
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ
販売価格(税別)
5,698
税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフィルタレギュレーター オートドレン1台
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.28(64)
【特長】コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
【材質(本体)】アルミ合金【取付方式】ブラケット付【使用温度範囲(℃)】5~60【最高使用圧力(MPa)】1【使用流体】圧縮空気【保証耐圧力(MPa)】1.2【ドレン排出部接続口径(Rc)】1/8【ドレン排出】NOタイプ【材質(ボウル)】ポリカーボネート【最低使用圧力(MPa)】0.2(入口側)【材質(フタ)】ポリアセタール【圧力計接続口径】Rc1/8【ろ過度(μm)】5【フィルタドレン貯留量(mL)】80【設定圧力単位】MPa【ケース】ケースガード付・亜鉛合金ケース
お客様の声
用途: エアーの水抜き用として満足度: 5今まで使っていたのが壊れて機能しないため、エアーに水が混入していたが、これで改善できた。価格も機能も満足しています。コンパクトなので邪魔にもならない。長く持ってくれればありがたいです。
エアフィルター 日本精器
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本精器エアフィルター1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.14(14)
【特長】空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
【使用圧力(MPa)】0.05~1【全長(mm)】170【質量(g)】600【取付方式】ブラケット別売【ねじの種類】Rc【使用流体】空気【耐圧力(MPa)】1.5【ろ過度(μm)】5【周囲温度(℃)】5~60【設定圧力単位】MPa【ドレンコック】マニュアル【フィルタドレン排出口】ドレンコック付
お客様の声
用途: エアーの水抜き満足度: 5価格が安く、納期が早い。期待どうりの効果を得られたので、満足してます。
マルチシリーズ オートドレン コガネイ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイマルチシリーズ オートドレン1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ボウル内に溜まったドレンを自動排出。 ボウル内の圧力がなくなるとドレンを自動排出。 ドレンコックは継手付で、周囲を汚しません。 手動でもドレン排出できます。
【仕様】オートドレン式ドレンコックアッセンブリ(ボウル・ボウルガード付)
お客様の声
用途: エアー水抜き満足度: 5この部品のみの販売は在庫があるだけで終了と説明がありましたので急いで2個目を注文しました、取り扱い間違いで壊れやすい為何とか引き続き在庫してもらいたいです。

エアー水抜きに使う商品」に関連する商品一覧

エアブロー用の商品

エアブロー用の商品

エアホースワンタッチカプラー付,ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型