エンジンルーム整備時に使う商品

エンジンルーム整備時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「タップハンドル」「ヘッドライト」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付1個
レビュー:1,503件のレビュー 平均満足度4.61(1503)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】47【全長(mm)】215【質量(g)】210(電池含まず)【全光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【保護等級】IP20【光源】側面/3WLED1本、先端/LED5個【使用電池】単三乾電池×3本(別売)【連続点灯時間】側面/3~4時間、先端/20~25時間【光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【点灯方法】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: エンジンルーム内の整備満足度: 4粒々の旧型と比べた感想です。◯ : マグネットが強化されていてかなり安定する。旧モデルは少々不安。× :説明通り電池の持ちが悪い。旧モデルより明るいらしいが車の下周りやエンジンルーム整備時は比較的近くを照らすので旧型の明るさで充分だった。 あと新旧共通するのは先端のライトが不要。暗くて懐中電灯としても使えないしスイッチが2段階になり煩わしい。
ヘッドライト 12LED モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヘッドライト 12LED1個
レビュー:309件のレビュー 平均満足度3.81(309)
【特長】頭に装着するので両手が使えて、作業効率がアップ。 4個、8個、12個のLED球の点灯切り替えが可能。 ヘッドライト部を下向きに角度調整もできます。
【電球の種類】LED【材質】ABS【ベルト幅】25mm(長さ調整可能範囲350~450mm)【質量(g)】約80(電池含まず)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】72×45×60【使用電池】単4形乾電池×3本(電池別売)【点灯方式】1.ボタンを1回押すと4つのLED点灯 2.ボタンを2回押すと8つのLED点灯 3.ボタンを3回押すと12のLED点灯 4.ボタンを4回押すと12のLED点滅【電源タイプ】電池式【光度(mcd)】13000~15000×12【光束(Lm)】48【照射距離(m)】48
お客様の声
用途: エンジンルームの整備満足度: 4両手があかないとダメな作業なので助かりました。値段のわりにかなり明るいと思います。ただ、電池を入れるときにいれにくいので☆4です
T型タップホルダー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウT型タップホルダー1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度3.07(44)
【特長】コンパクトな形状で、片手での作業が可能。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能。
【用途】タップ立て用ハンドル
【材質】炭層鋼【タイプ】タップ用【ねじの種類】M
お客様の声
用途: エンジンルームの整備満足度: 5エンジンルームの整備に利用。狭い場所でもさらうことができて便利です。特に、アースポイントのサビ落としに使っています。
フェンダーカバー 裏地付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフェンダーカバー 裏地付1枚
レビュー:96件のレビュー 平均満足度3.54(96)
【特長】作業時に車両をキズから守るフェンダーカバーです。 片方の端にマグネットが入っているので、装着が非常に簡単です。 また、折り返しの縫い目があるのでセットしやすいです。 裏地はボディに優しい布地になっているので、寒い時期でも硬くなりにくくなっています。 表面はソフトビニールレザー素材になっているので、オイル汚れ等もサッと洗い流せます。
【用途】作業時の傷を防止するのに使用します
【仕様】マグネット4ヶ所付+折り返し部縫い目付【材質】【表面】PVC(ソフトビニールレザー)【裏面】ポリエステル毛【寸法(mm)】813×610
お客様の声
用途: エンジンルームを整備する時満足度: 51000円もしないでこのクオリティの商品は有り得ません笑
マグネットも付いてとても重宝しています!
布帽子用ライナー バンピーノ 谷沢製作所
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
谷沢製作所布帽子用ライナー バンピーノ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.40(20)
【特長】お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。
【用途】軽作業における頭部の安全確保。
【材質】ポリエチレン(PE)【質量(g)】80【幅×長さ(mm)】174×198
お客様の声
用途: エンジンルーム内の整備満足度: 5軽くてフィット感がいいです。コスパがいいと思います。
ホースクリッパーツール スズキ車対応 モノタロウ
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウホースクリッパーツール スズキ車対応1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
【用途】ホースクリップの脱着に
【全長(mm)】90【差込角(mm)】9.5(3/8)
お客様の声
用途: エンジンルーム整備時満足度: 5とても使い易く、整備時間の短縮に役立っています。手放せない。
マグネットディープソケット KTC
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KTCマグネットディープソケット1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
【用途】ボルト・ナットの締緩作業
【差込角(mm)】9.5【差込角(mm[inch])】9.5[3/8]【穴角】六角
お客様の声
用途: エンジンルーム内の整備満足度: 5マグネットが強いのでボルトを落とすことなく作業でき効率・確実性がUPしたのでこの評価です。
お客様の声
用途: エンジンルームの整備満足度: 5ジムニーSJ30Vのメンテで触ると折れる劣化したクリップを交換。純正が手軽に注文できて助かります。
フロントカバー KTC
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KTCフロントカバー1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】軽自動車(1BOX・トラック除く)および普通車のコンパクトカー・ミニバンに対応するオリジナル形状のフェンダーカバー、フェンダーコーナー部に面ファスナー付きV字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィットします。 折込部を展開することで、普通車のコンパクトカー、ミニバンにもフィットします。 ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、軽自動車にフロントカバーを取り付けたままサービスホールからの作業(ベルト・オイルフィルター交換)が可能です。 ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉められます。 表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまず、ウエス等でのふき取りが容易です。 裏生地はボディが傷つきにくいスポンジ材を採用しました。
【トラスコ品番】821-7837【寸法(mm)】1900×740【質量(g)】1100
お客様の声
用途: エンジンルーム整備時満足度: 5汚れにくい素材で柔らかくボディーに良くフィットして使い勝手が良い商品です、ボンネットロックを避ける工夫もボンネットが閉められるだけでなくカバー自体の汚れ防止にも役立ちます。
ガレージツールセットJr E-Value
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
E-ValueガレージツールセットJr1セット(45個)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.10(10)
【特長】備えて安心。45pcsの厳選工具をセットアップ。 収納・持ち運びに便利なハードケース付き。
【用途】バイクや自動車のメンテナンス作業に!
【セット内容】T型ドライバーハンドル
9.5mm差込角ラチェットハンドル
9.5mm差込角ユニバーサルジョント
9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)
9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)
ラジオペンチ150mm
コンビネーションプライヤー150mm
六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6)
25mmビットマイナスビット(-4)
25mmビットプラスビット(+0・+1・+2・+3)
25mmビット トルクスビット(T10・T15・T20・T25・T30)
ドライバー(+1X100mm、+2X100mm、+3X38mm、-6X100mm、-6X38mm)
コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17)mm
お客様の声
用途: エンジンルームの整備満足度: 1到着後、すぐに自宅ガレージへ行って作業を開始したがソケットレンチ用のドライバーがない為に近くの店で購入してしまった。
60LEDワークランプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ60LEDワークランプ1台
レビュー:64件のレビュー 平均満足度2.86(64)
【特長】スイッチボタン一つで連続点灯とヘッドライト点灯の切り替えが出来ます。
【用途】工事現場、キャンプ地などでの照明
【仕様】引っ掛けフック付【全長(mm)】420(フック部除く)【直径(Φmm)】43【電源】単三乾電池×4個【光度(mcd)】ヘッド部17LED/15000、サイド部60LED/15000【光束(Lm)】ヘッド部17LED/51、サイド部60LED/180【LED使用数(個)】ヘッド部×17、サイド部×60【電球の種類】LED
お客様の声
用途: エンジンルーム整備時に使用満足度: 3値段相応です。もっと明るければ沢山購入します。
フェンダーカバー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフェンダーカバー1枚
レビュー:47件のレビュー 平均満足度2.34(47)
【特長】マグネットで簡単装着!車のフェンダーを保護します。 ビニール製なのでオイル汚れ等もサッと洗い流せます。
【材質】PVC【寸法(mm)】870×580【質量(g)】470
お客様の声
用途: エンジンルームの整備など。満足度: 5価格が安かったので心配でしたが値段のわりには使えます。