工具の通販モノタロウ
使い方から探す
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
冷媒関連
カーエアコンガス/オイル
カーエアコン用冷媒
オイルクーラーの洗浄に使うおすすめ商品
オイルクーラーの洗浄に使うおすすめ商品
「オイルクーラーの洗浄に使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「エアコンガス」「エアコン配管」「エアコン洗浄剤」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
取扱い終了
(2種類の商品があります)
代替商品あり
カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a
レビュー:
(1223)
【用途】
カーエアコン用冷媒ガス
【成分】
C
2
H
2
F
4
【純分(%)】
99.7以上(min)
【酸分(%)】
0.0001以下(max)
【ねじ径】
M14×1.25
【水分(%)】
0.005以下
【準拠規格】
JIS K1560-1994
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
冷媒関連
カーエアコンガス/オイル
カーエアコン用冷媒
お客様の声
用途: クーラー修理時
満足度:
冷えも変わらず大丈夫である。後、もう少し価格が安いと助かります。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
欠品中
(5種類の商品があります)
因幡電工
フレア配管セット 電線つき
1セット
レビュー:
(19)
【特長】
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
【対応冷媒種別】
2
【外径×厚さ(mm) 銅管】
6.35×0.8、9.52×0.8
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
空調/換気関連部品
エアコン部材
被覆銅管・断熱材
配管セット
お客様の声
用途: クーラー交換
満足度:
配管作業に必要な物が全て入っており便利で良かった。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
589~
税込
¥
648~
当日出荷
から
5日以内出荷
(3種類の商品があります)
エヌジェイ
アルミ専用洗浄剤 魔りょくり~んAL
レビュー:
(18)
【特長】
アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。
中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。
臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
【用途】
エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。
【タイプ】
中和不要
【希釈倍率】
標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5
【RoHS指令(10物質対応)】
対応
オフィス家具/照明/清掃用品
洗剤・除去剤
洗剤
金属クリーナー
お客様の声
用途: クーラーの洗浄
満足度:
思ったほど、綺麗にはならなかった
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
8,698
税込
¥
9,568
当日出荷
(1種類の商品があります)
NOKクリューバー
クリューバー フッ素オイルスプレー
1本(150mL)
レビュー:
(2)
【特長】
フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
【用途】
電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。
【仕様】
オイルタイプ
【トラスコ品番】
324-1475
【材質】
フッ素オイル、希釈溶剤
【色】
透明
【使用温度範囲(℃)】
-40~180
【内容量(mL)】
150
【危険物の類別】
非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
防錆スプレー/潤滑剤スプレー
潤滑スプレー
お客様の声
用途: キャブレターメンテナンス(フッ素グリースの溶解)
満足度:
フッ素オイルが高価な為、少量入手する方法として本品を購入。 普通のオイルスプレーではあるが、フッ素オイルをかなり溶剤で希釈してある(MSDSを参照すれば判ることである)ので、その点留意が必要。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
3,998
税込
¥
4,398
当日出荷
(1種類の商品があります)
Modes
クーラーOリングセット 汎用新タイプ
1セット(119個)
レビュー:
(4)
【特長】
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!
ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
【適合】
R12
【セット内容】
RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)
RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)
RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)
SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)
CHP:チャージングホース用パッキン(3個)
【タイプ】
汎用新型
自動車用品
自動車補修部品
エンジンルーム内部品
エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
自動車用Oリング
お客様の声
用途: クーラー修理
満足度:
沢山の種類のOリングがあるため、すぐに使えるので使いやすい。
商品情報をもっと見る
「オイルクーラーの洗浄に使う商品」に関連するカテゴリ
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
冷媒関連
カーエアコンガス/オイル
カーエアコン用冷媒
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
空調/換気関連部品
エアコン部材
被覆銅管・断熱材
配管セット
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
防錆スプレー/潤滑剤スプレー
防錆潤滑スプレー
自動車用品
自動車補修部品
エンジンルーム内部品
エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
自動車用Oリング
「オイルクーラーの洗浄に使う商品」に関連する商品一覧
キャブレターのオーバーホール洗浄に使う商品
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,VベルトA形(スタンダード)