オーディオアンプの修理に使う商品

オーディオアンプの修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「押しボタンスイッチ」「リレー」などの商品を紹介します。

ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)
販売価格(税別)
999
税込1,099
特価
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
omron(オムロン)ミニパワーリレー MY41個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.57(70)
【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
お客様の声
用途: オーディオアンプ修理満足度: 5DECリレーの互換部品として使用しました。余分な足を切断し問題なく使用できました。
パワーリレー G2R omron(オムロン)
販売価格(税別)
219
税込241
特価
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
omron(オムロン)パワーリレー G2R
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.61(79)
【特長】1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
お客様の声
用途: オーディオアンプの修理満足度: 5日本ブランドですから
安心して使えます
もちろん
動作に
全く問題ありませんでした
用途: オーディオ系アンプの修理時満足度: 5完全密閉型につき交換後の信頼度も高くこのサイズでこの電圧のものはすべてこれにしています。交換後の、問題も全くありません
押ボタンスイッチ オルタネイト ミヤマ電器
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミヤマ電器押ボタンスイッチ オルタネイト1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【種類】非照光式【動作特性】オルタネイト【ボタン色】(仕上)クロームメッキ【動作方式】オルタネイト【取付穴径(Φmm)】12.2【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(MIN)/DC500V【接触抵抗(mΩ)】20以下(MAX)【絶縁耐圧】AC 1500V 1分間【回路】DPDT(6P)【スイッチ特性】ON-ON【電流容量】10A125V.AC 6A250V.AC
お客様の声
用途: オーディオアンプの修理満足度: 5オーディオアンプの電源SWの修理で使用。同じものではないが、パネルにちょうど付けられるSWがあったので購入しました。1個の発注ですが、迅速に対応していただきました。当方の住まいが田舎の為、秋葉原まで行くには、時間と電車賃を考えると、ネット購入での方が安価です。部品が小さい為、定型外郵便、メール便等に対応していただけると、気軽に発注できるのですがーーー。
パワーリレー G4W omron(オムロン)
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
omron(オムロン)パワーリレー G4W1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.90(39)
【特長】インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
【用途】電源装置
お客様の声
用途: オーディオアンプ修理用満足度: 5オーディオアンプの修理用に購入。交換ご調子よく使用しております。配送も早く満足です。
用途: オーディオアンプの修理満足度: 5オリジナル品は既に廃番のため、代替品として購入しましたが、問題なく動作しております。
用途: オーディオアンプの修理満足度: 5想定通りの動作だった。あとは信頼性がどうか、だ。

オーディオアンプの修理に使う商品」に関連するカテゴリ

オーディオアンプの修理に使う商品」に関連する商品一覧

アンプ修理に使う商品

アンプ修理に使う商品

アルミ電解コンデンサ 105℃品,はんだ吸取線