カーオーディオ取付時に使う商品

カーオーディオ取付時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エプトシーラー」「ギボシ端子」「オーディオハーネス」などの商品を紹介します。

お客様の声
用途: カーオーディオの取り付け満足度: 5他メーカーの物と比べても品質も変わらず、安く買えて良かった。
ギボシ端子 モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子
レビュー:469件のレビュー 平均満足度4.38(469)
【材質】真鍮+錫メッキ【使用可能電力】DC12V180W以下/DC24V360W以下【適合電線】1.5~2.5sq(16-14AWG)【使用可能電流(A)】4~15
お客様の声
用途: カーオーディオの取り付けなど満足度: 4品質にも不満を感じることはなく、また購入したいと思います。ただ、カシメるところが一般的なギボシに比べ開き過ぎており、ちょっと閉じてからでないと電工ペンチでカシメることができないので改良してほしい。
コネクター 配線タップ用 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウコネクター 配線タップ用
レビュー:401件のレビュー 平均満足度4.51(401)
【特長】被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
【用途】配線の分岐に
【材質】ナイロン【寸法(縦×横)(mm)】約36×18(開いた状態)
お客様の声
用途: カーオーディオ取付時満足度: 1かしめても線をかんでいない時があったので確認して使っている。
クオリティは低いが安い。安いのでこういうもんだと割り切って使えばよい。
用途: カーオーディオの取り付け等満足度: 5価格が安いので購入しました、まだあまり使ってないですが、この価格ならまた買うと思います。
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウハーネス オーディオ接続用1セット
レビュー:288件のレビュー 平均満足度4.55(288)
【特長】市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
【用途】オーディオデッキ取り付けに。
【ケーブル】AV0.5sq
お客様の声
用途: カーオーディオ取り付け時満足度: 5カーショップで購入するより、安く購入できたので、大変満足です。
用途: カーオーディオ取付時満足度: 5サブ電源が便利です、スマホの充電用の電源にしました
用途: カーオーディオの取り付け満足度: 5メーカー品と同じように使用できています。価格が安いのが魅力的です。
平型端子 スリーブ付(オス・メス) エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン平型端子 スリーブ付(オス・メス)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.36(42)
【特長】電工ペンチでカシメやすい丸め加工済みの平型端子(250型)(オス、メス)の端子、スリーブ各30個入りセット。
【用途】配線コードの確実な接続に。
【材質】端子/黄銅(防錆処理)、スリーブ/軟質塩化ビニール【幅(mm)】(オス)6、(メス)7.5【全長(mm)】(オス)20.6、(メス)20【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下【適合ケーブル】AV(S)0.50~2.00sq【タイプ】オス・メス
お客様の声
用途: カーオーディオの取り付け等満足度: 4品質も特に問題なく、継続して使いたい端子です。
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ
販売価格(税別)
889
税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニトムズエプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.88(32)
【特長】断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
【用途】窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
【主な用途】窓・サッシ用【粘着力(N/10mm)】4.6【粘着力(N/20mm)】9.2【引張強度(N/cm2)】8.0【剥離紙】あり【特性】気密防水、断熱性
お客様の声
用途: カーオーディオ取り付け満足度: 5スピーカー取付時の隙間を埋めるために利用しました。もともとついていたスポンジは、粉状になってボロボロでしたが、この製品の耐久性に期待したいところです。今後は、ドアやトランクの隙間に利用する予定。
ギボシ端子 エーモン
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンギボシ端子1パック(100個)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.77(93)
【特長】お得なギボシ端子の100個入りセット。
【用途】配線コードの確実な接続に。
【コード】AV(S)0.50~2.00sq【仕様】ギボシ端子【材質】黄銅(スズメッキ)【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: カーオーディオの取り付け満足度: 5以前購入したギボシ端子は圧着部が真っ直ぐな物で1本の配線に最低2~3個使わなければならずもの凄く使いづらくてストレス溜まりまくりだったが、
この端子は配線の圧着部分に曲がりがあるためしっかりと配線を咬むので使いやすくて良い。
オーディオハーネス エーモン
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
エーモンオーディオハーネス1セット
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.68(62)
【特長】電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
【用途】トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
お客様の声
用途: カーオーディオ等の取り付け満足度: 5カー用品店で売っている値段の半分位で買えます。
品質も問題ありませんでした。
また利用しようと思います。
用途: カーオーディオの取付に使用満足度: 5何度も何個も購入しておりますが品質には大満足です。価格もお手ごろでGOODと思います。
フェイスパネル エーモン
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンフェイスパネル1セット
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
お客様の声
用途: カーオーディオの取付で使用満足度: 5プラスチックのブラケットに若干の不安を感じましたが、特に問題なく収まり見た目もスッキリします。
ホンダの車両は隙間が出来るのでお勧めです。
ギボシスリーブ 後入れ モノタロウ
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウギボシスリーブ 後入れ1袋(100個)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.68(28)
【特長】柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
【用途】端子圧着後の絶縁に
【仕様】0.5~2.0sq【材質】PVC【色】透明
お客様の声
用途: カーオーディオの取り付け。満足度: 5先入れタイプとは違い、摩擦で抜けにくくなるため重宝してます。また、先入れタイプと比較してもギボシ保護面積が広く露出の心配が少なくなるので、安全性が高いです。
アースポイント増設ターミナル エーモン
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンアースポイント増設ターミナル1セット
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
【仕様】最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本【付属コード】1.25sq×約30cm【使用可能電力】(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下【端子】クワ型Φ6
お客様の声
用途: カーオーディオ取り付け満足度: 5全体の品質は良い感じがしました。アース増設には良いです。
電源取出しコード エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン電源取出しコード1セット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】ヒューズホルダー付きで電装品を保護
【用途】バッテリーからの電源取出しに。
【太さ(sq)】1.25【コード長さ(m)】3【使用可能電力】DC12V120W以下/DC24V240W以下
お客様の声
用途: カーオーディオの取り付け満足度: 5配線の長さも余裕ありOK
逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ逆ハーネス オーディオ接続用1セット
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.58(72)
【特長】純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
【用途】オーディオデッキ取り付けに。
【ケーブル】AVS0.5sq【アース端子】黒色275mm
お客様の声
用途: カーオーディオ取り付け満足度: 2イルミ線とアンテナコントロール線の間が空きになっている。
アンプコントロール用の白/青ケーブルを付属して欲しい。