カーポートの雨トイに使うおすすめ商品

カーポートの雨トイに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ポリチューブ」「雨樋」「アルミチャンネル」などの商品を紹介します。

チューブ ポリエチレン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウチューブ ポリエチレン製1個
レビュー:106件のレビュー 平均満足度4.10(106)
【特長】長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
【用途】換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
【材質】ポリエチレン(PE)【色】半透明【使用流体】
お客様の声
用途: 雨樋の仮設用満足度: 5値段も安く大変使いやすいです。仮設の使い捨て用にはもってこいです。
カーポート用丸たて樋 アイモニカ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイモニカカーポート用丸たて樋1本
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.31(35)
【特長】アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
【用途】たてとい、よびといに使用
【材質】ASA樹脂【適合サイズ】42型【寸法(mm)】Φ42×1800【サイズ】42型
お客様の声
用途: DIY雨樋工事満足度: 5差掛けの雨樋が、一か所あったものの、昨今の大雨の時にはオーバーフロー気味で、スムースに排水されなかった。
DIYで追加で穴あけをして増設しました。降雨排水もスムースで良好。同時に買い求めたアタッチメント圧着に手こずったものの、大きな加工もせづに利用できて満足です。
しかし、梅雨明けで効果確認も1日ですが、、、w
用途: カーポートの雨樋満足度: 5既設の雨樋よりひとまわり大きかったのですが、問題なく接続できました。色も良かったです。
伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 雨トイの修理満足度: 1伸縮たて継手とあったので、パイプが伸縮するのかと勘違いしてました。
カーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキン アイモニカ
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイモニカカーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキン1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.68(25)
【用途】軒といの落とし口に使用
【材質】EPDM【適合サイズ】42型【付属品】ビス【寸法(mm)】42型【サイズ】42型
お客様の声
用途: 雨樋の設置満足度: 5小面積の屋根に家用の樋をつけるのは不格好なので探していたら、モノタロウさんに取扱があり値段も手頃で助かりました。ただ、色はグレーを選びましたが、YKKAPのレイナポートシリーズとは色合いが違いました。ノーブランドだから仕方ありませんが、もっと色が近いといいのになと思います。
エルボ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)エルボ1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.34(38)
【種類】エルボ【分類】たて系列部材
お客様の声
用途: カーポートの雨トイに満足度: 5以前買っていた他社の雨トイに使いましたが、色も違和感無くサイズもピッタリでした。
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径25Φmm ノーブランド
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径25Φmm1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
【用途】一般板金、一般機械部品等に使用される。
【成分】Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下
Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
【材質】アルミ(A5052)【タイプ】丸棒【規格】参考)H4040 A5052BD【外径公差(mm)】±0.08【調質】H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)【切断方法】バンドソー切断【切断公差】(-0、+3)【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 雨樋の追加満足度: 5長さと大きさが製作に便利 やっと見つかりましたありがとうございました。
アルミチャンネル 光
販売価格(税別)
439
税込483
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アルミチャンネル1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
お客様の声
用途: モーターホームの雨どい満足度: 5窓枠の上部に付けて雨どいとして役立っています。雨の日でもスライドタイプの窓も開けられるようになりました。
ボンド雨どい用 コニシ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシボンド雨どい用
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.43(37)
【特長】透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
【用途】塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
【主な用途】塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に【成分】塩化ビニル樹脂系溶剤形【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】速乾【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 雨樋の延長満足度: 4普通に使えて満足です。ただ、よく垂れるので、そこは注意。
薄型オフセットドライバー TRUSCO
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO薄型オフセットドライバー1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
【種類】オフセットドライバー【材質(ビット)】特殊鋼【商品構成】単品
お客様の声
用途: カーポートの雨樋の修理に使っています。満足度: 512mmという薄さで何とかビスを外すことができました。
16mmというラチェットタイプのドライバーが有ったのですが、これだとドライバは何とか隙間に入りますが1回転回すともウドライバーが外せません。
パイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岡田金属工業所(ゼットソー)パイマン 替刃1枚
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【用途】鉛管・銅管・黄銅管
【刃わたり(mm)】225【ピッチ(mm)】1.41【仕様】特殊表面処理【種別】替刃【板厚(mm)】0.60【切り幅(mm)】1.00
お客様の声
用途: 雨樋工事で使用満足度: 5雨樋工事で、パイプや樋本体のカット作業で使用しています。刃の食い込みがよく、とても気持い切れ味です。いつもこればかり買っています。

カーポートの雨トイに使う商品」に関連する商品一覧

カーポートの屋根に使う商品

カーポートの屋根に使う商品

♯4000UVシルバーシート,No.99 波板キリ 手廻し