【特長】フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。
性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。
ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
【用途】自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
【凍結温度(℃)】原液:-6、2倍希釈:-2【成分】水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素【使用方法】1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。【液性】弱アルカリ性【希釈】通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)【危険物の類別】非危険物
自動ブレーキ付なので、フロントガラスにはレーダー
が付いており、撥水コートが出来ないので、ワイパー
の出番が多く、必然的にウォッシャー液の消費も早いです。
可も不可もなく、飛び抜けて良い訳ではありませんが、CP
は良いと思います。