フロントガラスの撥水コーティングの劣化防止とメンテナンスに最適です。
撥水ワイパーとの併用も効果的です。
撥水コーティングしていない車も通常のウォッシャー液と同様に使用するだけで撥水コーティング皮膜を成形し、雨・雪・汚れを弾き飛ばします。
原液で-22℃、2倍希釈で-8℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


撥水コートをしていない車に使用しています。
値段も撥水能力もあります。
今は当商品をリピート使用しています。
一見すると同タイプの-60度まで使えるタイプにも見えるパッケージにちょっと不満
価格見てこれはお得と買ってみたら違いました。
使ってみて、悪くないですよ。撥水効果があるので、雨の日も助かってます。
この手のを使い出したら普通の洗浄だけのは使えないです。
フロントガラスの視界は安全運転の要です。
ガラコでボディをかなり汚してしまったので、様々試すつもりです。撥水系がどれもダメなら晴天時使わないようにするしかありません。