コンクリートのケレンに使う商品

コンクリートのケレンに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ケレン棒」「チゼル」「集塵カバー」などの商品を紹介します。

超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付 土牛
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
土牛超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
【全長(mm)】365
お客様の声
用途: コンクリートケレン満足度: 5重宝しております
ハリケーン(コンクリート平面研削用集塵アダプタ) ナカヤ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ナカヤハリケーン(コンクリート平面研削用集塵アダプタ)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。 壁際研削(入隅研削)機能。 凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。
【適合サイズ(mm)】100・125【対応機種】日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ
お客様の声
用途: コンクリートのケレンに満足度: 3あると無いとでは粉塵処理がかなり違います。
とはいえ、100%粉塵を取れるものでもなく、グラインダーで回転してコンクリートに当てた直後は粉塵が多少舞ってしまうので、過度な期待を持つものでもないかと思います。
あと、グラインダーに固定するネジの作りが悪く、すぐネジがバカになってしまったのでそこの改良をしていただけると良いのではないかと思います。
無いと大変だけど改良の余地はあるんじゃないかなということで星3つとさせていただきます。
電動ハンマー用カットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Mokuba(小山刃物製作所)電動ハンマー用カットチゼル1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
【用途】土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
お客様の声
用途: コンクリートのケレン満足度: 5幅が広くてなかなか使いやすいです。
今のところ折れたりもなく使えています。
ダイヤモンドドライカップ シングル モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンドドライカップ シングル1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.17(12)
【特長】壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
【適合材】コンクリート・ブロック・レンガ・瓦【外径(Φmm)】100【穴径(Φmm)】20【ダイヤ層厚さ(mm)】5.5【仕様】乾式【付属品】15Φmmリング【タイプ】シングル【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】15200【チップ幅(mm)】9
お客様の声
用途: コンクリートのケレンに満足度: 46400minくらいで使用しましたが、個人的には普通に使用できたな、という印象です。
刃の消耗が早い印象がありましたが、価格から考えると妥当なのかな、とも思います。

コンクリートのケレンに使う商品」に関連する商品一覧

ケレンに使う商品

ケレンに使う商品

スポンジ研磨材,替刃 大 カッター用