コンクリート斫り時に使う商品

コンクリート斫り時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「吸湿スポンジ卵型」「ダイヤモンドカッター」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付1個
レビュー:1,503件のレビュー 平均満足度4.61(1503)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】47【全長(mm)】215【質量(g)】210(電池含まず)【全光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【保護等級】IP20【光源】側面/3WLED1本、先端/LED5個【使用電池】単三乾電池×3本(別売)【連続点灯時間】側面/3~4時間、先端/20~25時間【光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【点灯方法】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: コンクリートの斫り満足度: 5明るいし、場所を取らない優れものです。
ピットでも使えて良いです。投光器がいらないほど!
吸湿スポンジ卵型(興研) 興研
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研吸湿スポンジ卵型(興研)1パック(50枚)
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.27(56)
【特長】マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: コンクリート斫り満足度: 2いいが1セット50枚を3枚と3セット間違えて買っちゃいました。
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ
販売価格(税別)
809
税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速1枚
レビュー:130件のレビュー 平均満足度4.47(130)
【特長】切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
【適合材】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等【仕様】乾式(ドライタイプ)【タイプ】セグメント【ダイヤ層幅(mm)】7
お客様の声
用途: コンクリートの斫り満足度: 5コンクリートの斫りでカッターを入れる時にスムーズにはいりお手頃価格だから助かっている。これからも使用するつもりです。
防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研) 興研
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: コンクリート斫り満足度: 4割にフィルターの役目をはたしてる
フラットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Mokuba(小山刃物製作所)フラットチゼル1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
【用途】ハツリ・剥がし作業に最適!
お客様の声
用途: コンクリート斫り満足度: 4隙間の狭い部分に使用(建物のメンテナンス 外周壁等)補修と補修後の余分なセメント等美化のため斫りが必要 (小さなサイズ用
防じんマスク 1180-05 興研
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研防じんマスク 1180-051個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【種別】取替式防じん【仕様】クリアケース
フィットチェッカー内蔵
フィルター付
【適合】(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型【区分】RL2【質量(g)】99【国家検定合格番号】第TM538号【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】72【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】25【機能】フィットチェッカー内蔵【基準質量(g)】89±15【吸気抵抗上昇値(Pa)】123【排気ゴム弁】T-7K型【吸気ゴム弁】小判03型【頭ひも】タイプRB【材質(面体)】シリコーン面体【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】98.0【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】70+10、70-10【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】35±20【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】95.0以上【石綿(アスベスト)類対策用】レベル3対応可能【適合フィルター】LAS-51型【指定防護係数】10
お客様の声
用途: コンクリート斫り時満足度: 5商品自体しっかりしていて、とても使いやすかったです。
電動ハンマー用カットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Mokuba(小山刃物製作所)電動ハンマー用カットチゼル1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
【用途】土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
お客様の声
用途: コンクリート斫り時満足度: 5全然問題なく使えましたまた違うサイズも購入考えてます。
パワーブルポイント マキタ
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: コンクリートの斫り満足度: 5電動ピックでコンクリートの斫りをしたが最高です。他のは使えません。
破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(六角軸シャンク)1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】作業しやすい本体デザイン、先端工具カンタン交換! 軽い押し付けで、11ジュールの強力な打撃力を発揮します!
【シャンク形状】17mm六角シャンク【打撃数(min-1[回/分])】2750【電源(V)】100(50/60Hz)【消費電力(W)】1025【コード長さ(m)】4【寸法(幅W×高さH)(mm)】455×240【打撃力(J)】11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2003に準拠)【付属品】キャリングケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本【絶縁方式】二重絶縁構造【振動3軸合成値(m/s2)】(破つり時)15【質量(kg)】5.5
お客様の声
用途: コンクリートの斫り満足度: 3少し力が弱い様にも思いますが、軽いので使いやすい

コンクリート斫り時に使う商品」に関連する商品一覧

コンクリートのはつり作業に使う商品

コンクリートのはつり作業に使う商品

安全保護メガネ スポーティ・硬化処理 二眼型,石頭ハンマー