サイドマーカー用の商品

サイドマーカー用の商品のページです。 この使い方におすすめの「配線コード」「led電球」「マーカーランプ」などの商品を紹介します。

マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウマーカーランプ LED12 24V車専用1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度3.24(46)
【特長】LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
【用途】DC24V車専用
【消費電力(W)】2【外径×高さH(Φmm×mm)】88×75【コード長さ(mm)】赤:270、黒:160【消費電流(mA)】200【取付ピッチ(mm)】61【ベース】ABS樹脂(ニッケルメッキ)【照射角】広角【LED使用数(個)】12
お客様の声
用途: サイドマーカー満足度: 3期待していた明るさではなかった、もう少し明るさがほしいです。
見た目は、きれいです。
徳用配線コード エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン徳用配線コード1巻(20m)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。
【用途】各種電装品取付け時の配線に。
【長さ(m)】20【使用可能電力】DC12V80W以下/DC24V160W以下【周囲温度(℃)】許容電流算出/70【許容温度(℃)】導体最高/80
お客様の声
用途: サイドマーカー満足度: 5ホームセンターでの購入金額よりも安かった
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15S
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.49(53)
【特長】LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
【高さ(mm)】38【タイプ】24V専用シングル球【寸法(Φmm)】19【消費電流(mA)】約30
お客様の声
用途: サイドマーカー満足度: 4きれいなブルーです。
用途: サイドマーカーに使用満足度: 5明るく、ひじょうに満足です
Pトップマーカーランプ 12W球付き 槌屋ヤック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
槌屋ヤックPトップマーカーランプ 12W球付き1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.59(17)
【特長】樹脂レンズのスタンダードマーカー
【用途】DC24V車専用
【付属品】フランジナットM5(2個)【材質】(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル【直径(Φmm)】90【高さ(mm)】80【質量(g)】約100【タイプ】ボルトアース【電圧(V)】DC24【定格電圧】DC24V【定格電圧(V)】DC24【外径×高さH(Φmm×mm)】90×80【コード長さ(m)】140(0.5sq)【本体質量(g)】約100【定格電流(A)】約0.5【定格電圧 DC V】DC24【コード長さ(mm)】約140(0.5sq)【使用電球】DC24V/BA15S 12W【材質(レンズ)】アクリル【材質(ベース)】PP・鉄【質量(g/個)】約100【取付ピッチ(mm)】45~60【定格電流(mA)】約500(DC28V時)【定格電圧変動範囲】DC20~32V【主材質】(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル【材質(リング)】PP【電球の種類】BA15s【適合電球】DC24V/BA15S 12W
お客様の声
用途: サイドマーカー満足度: 2明るいアンバーでしたモー少し濃い色だと最高ですね
JB製 輝ら対応 J-1型 バスマーカーレンズ(プラスチックレンズ) JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
229
税込252
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)JB製 輝ら対応 J-1型 バスマーカーレンズ(プラスチックレンズ)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.78(18)
【特長】JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)
特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
【材質】PC パッキン付
お客様の声
用途: サイドマーカー満足度: 5色がきれいです。派手すぎず暗すぎず、丁度いいです。
カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
お客様の声
用途: サイドマーカー用満足度: 3サイドマーカーをオレンジのレンズから、クリアレンズに交換したために購入。メーカー品なので、特に問題はありません。
超流星マーカー 12/24V 槌屋ヤック
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
槌屋ヤック超流星マーカー 12/24V1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】パワーLED採用で明るさ約3倍!
定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止
樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
【付属品】フランジナットM5(2個)【直径(Φmm)】90【高さ(mm)】78【質量(g)】約130【タイプ】ボルトアース【規格】特許登録:第4484753号【外径×高さH(Φmm×mm)】90×94【コード長さ(m)】140(0.5sq)【本体質量(g)】約130【コード長さ(mm)】約140(0.5sq)【材質(レンズ)】アクリル【材質(ベース)】PP・鉄【質量(g/個)】約130【取付ピッチ(mm)】45~60【定格電流(mA)】(DC14V時)約100(DC28V時)約60【動作温度(℃)】-30~70【定格電圧変動範囲】DC10~32V【材質(リング)】ABS【LED使用数(個)】9
お客様の声
用途: サイドマーカーとして満足度: 5明るくて良かったです。
カラーバルブ 24V KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: サイドマーカー用満足度: 1塗り球だから、輝度が落ちるとはいえ
暗すぎたので、マーカー球としては
使えない。
LEDマーカー&アンダーライト KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)LEDマーカー&アンダーライト1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.59(17)
【特長】ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!
白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!

【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)
【長寿命・省電力】バルブ交換不要
【作業性向上】メーカー製と互換
【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ

本製品は24V車専用です。

Smart&Stylish デザイン一新!!

従来の砲弾型から大きく進化!
LED光源による明るくワイドな配光!

白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
【電力(W)】2.4【コード長さ(mm)】180【取付ピッチ(mm)】60【電球の種類】LED
お客様の声
用途: サイドマーカー満足度: 5鋼材用トレーラー(12メーター)のサイドマーカーに使用しています。
最新のLED、アンダーライト付だけあってだけあってとにかく明るいです。
車検も適合します。
マーカーランプ(ガラスレンズタイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウマーカーランプ(ガラスレンズタイプ)1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.41(29)
【特長】ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー
サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
【付属品】電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個【材質】本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス【質量(g)】約170【外径×高さH(Φmm×mm)】90×80【定格電流(A)】約0.5【コード長さ(mm)】約140(0.3sq)【適合】リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
お客様の声
用途: サイドマーカー満足度: 2色が思ったより明るい
LED3 ミニサイドマーカーランプ(取付ステー付)24V JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニサイドマーカーランプ(取付ステー付)24V1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】クロームメッキリング取付ステー付
スターライトバスマーカーをベースに小型化。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択できます。
SMD3個を搭載し省電力化。
新型球面体反射板と新設計のレンズカットを採用。
DC24V専用
【外径×高さH(Φmm×mm)】50×44【定格電流(mA)】約35
お客様の声
用途: サイドマーカー満足度: 4綺麗に光っています。
耐久性がわからないので4つにします。
LEDサイドマーカー(ECE認証取得品) KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。
視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
【仕様】防水・防錆・防振構造【付属品】取付ボルト【消費電力(W)】0.7【コード長さ(mm)】150【光色】アンバー【LED使用数(個)】7【電球の種類】LED
お客様の声
用途: サイドマーカー満足度: 5古くなった同社LEDマーカー安全君から変更しました。
現行品だけあって明るいです。
購入予定の方に伝えておきたい事として…
見た目はイエローですが、点灯するとオレンジ色に発色をします。

サイドマーカー用の商品」に関連する商品一覧

トラックのサイドバンパーに使う商品

トラックのサイドバンパーに使う商品

錆止めスプレー,スプレーラッカー (丸パターン)