サーモスタット交換時に使う商品

サーモスタット交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「サーモスタット」「液状ガスケット」「クーラント」などの商品を紹介します。

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
レビュー:1,309件のレビュー 平均満足度4.67(1309)
【特長】濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
【成分】エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-15/30、-25/40、-35/50、-50/60【タイプ】希釈タイプ【希釈倍率】30~60%【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【希釈液】水道水(軟水)【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: サーモスタット交換に使用満足度: 5濃縮タイプですので、軽量コンパクトで使い勝手もよかったです。ありがとうございました。
液状ガスケット1215 スリーボンド
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット1215
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.61(128)
【特長】シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。
液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。
硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
【用途】その他一般シール剤
【伸び(%)】320(硬化後)【引張強度(MPa[kgf/cm2])】1.5(15)(硬化後)【硬度(JIS A)】45(硬化後)【種類】無溶剤タイプ(シリコーン系)【使用温度範囲(℃)】-60~200(250)【液色】灰色ペースト状【主成分】シリコーン【比重】1.55(25℃)【粘度(25℃)(Pa・s[P])】20(200)【剪断接着力(MPa[kgf/cm2])】0.8(8)(硬化後)【反応形態】脱オキシム【表面乾燥時間(min)】60【スランプ流動性】流動性【取り外し性】【硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
【未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】クリアランス0.1mm:0.07(0.7)
クリアランス0.2mm:0.05(0.5)
クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: サーモスタット交換満足度: 5パッキン無しのサーモスタット交換用に購入しました。
DJ製の液体ガスケットは持っているのですが 今回の使用場所は環境的に悪いので こちらを購入しました。
今の所 水漏れはありません
サーモスタット HKT
販売価格(税別)
649
税込714
特価
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
HKTサーモスタット1個
レビュー:246件のレビュー 平均満足度4.48(246)
【特長】エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
お客様の声
用途: サーモスタットの交換に満足度: 4少し入っていたのとは構造が違いますが、問題なく交換し性能も問題なしでした
用途: サーモスタットの交換満足度: 5エブリイの暖房がきかないので交換しました。
直りました。
安く購入出来てよかったです。
用途: サーモスタット交換満足度: 5サーモスタットとしては性能は純正品と同等でありコスパが良い。
(17670)サーモ(標準) スズキ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
お客様の声
用途: サーモスタットの交換満足度: 5青森在住です。冬の寒いときヒーターが、なかなか温まらず交換することにしました。今では熱すぎる位で交換して良かったです。また思ったほど難しくなく簡単に交換できました。1.5時間位
(90916)サーモスタット トヨタ
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
お客様の声
用途: サーモスタット交換満足度: 2本体は純正品のため問題ありませんが、ゴムパッキンが入っていないため、外したサーモスタットパッキンを再使用することとなってしまいました。
ラクラククーラント 古河薬品工業
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
古河薬品工業ラクラククーラント
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.60(147)
【特長】希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
【成分】エチレングリコールその他【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-40/-【タイプ】希釈不要【凍結温度(℃)】-40【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: サーモスタット交換時満足度: 5乗っている軽自動車のサーモスタットを交換する際の補充用に購入しました、
ラジエター液の交換ではなく補充ですので十分な量でした。
薄めたりせずそのまま使えるタイプですので余計な手間もかからず便利です。
サーモスタット ミヤコ自動車
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
ミヤコ自動車サーモスタット1個
レビュー:189件のレビュー 平均満足度4.25(189)
【特長】自動車用サーモスタッドです。
お客様の声
用途: サーモスタットの交換満足度: 2この純正品番は78度で開くはずですが、届いたものは82度でした。
温度が違うので、使い物になりません。
用途: サーモスタット交換満足度: 5信頼のメーカー品。
部品商より安価だったのでこちらで購入。
用途: サーモスタット交換満足度: 5交換後しばらく経ちますが、水温など異常なし。
問題なし。
(16325)サーモスタットG/K トヨタ
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: サーモスタット交換時満足度: 5純正サーモスタットは付属で付いてこないので必ず必要。
安心の純正品です。
LOCTITE 5699 フランジ用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 5699 フランジ用シール
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.57(14)
【特長】オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。
耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
【用途】オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。
【使用温度範囲(℃)】-55~230【粘度(mPa・s[cP])】ペースト(チキソ)【液色】【主成分】シリコーン樹脂【硬度(ショア A)】23~38【剪断強度(N/mm2)】1.3~2.1【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: サーモスタット交換満足度: 5車はパルサーなんですがサーモスタットにガスケットが付いてないのでサーモスタットハウジングに使用しました。温度幅の耐久性もあり漏れなどもなく今のところ大丈夫です。値段のわりに100g入っているのでとてもうれしく思いました。また買おうかなと思います。
サーモスタット&カバー (L3) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: サーモスタット交換満足度: 5走行中、水温計が下がり、停止すると水温が上がることからオーバークールの疑いがありサーモスタットを購入しました。2日で品物が届き、すぐに交換が出来たので助かりました。
ありがとうございました。
(MN11)サーモパッキン ミツビシ
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: サーモスタットの交換満足度: 5コスパ最高、取り付けも簡単で素人の私でも交換出来、ヒーター効くようになりまぢた。
(17569)ガスケットウォータサーモキャップ スズキ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: サーモスタット交換満足度: 5汎用品にはない液体ガスケットのようなものが塗布されていて、よく考えられて作られている。
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車
販売価格(税別)
102
税込112
特価
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
ミヤコ自動車サーモスタットパッキン1個
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.52(87)
【特長】自動車用サーモスタッド用パッキンです。
お客様の声
用途: サーモスタット交換満足度: 4年式に適合したのを頼みましたが、前オーナー時にも交換した痕跡があり、若干パッキンの大きさが違いましたが、漏れも無く大丈夫なようです。
材質が紙なので開けたら要交換なので安いのは大変ありがたいです。満足しています。
用途: サーモスタット交換満足度: 2サーモスタット交換時に使用材質がコルクのようでパッキンとしては少し不安でしたが、漏れが無かったのでそのまま組ました。
用途: サーモスタット交換満足度: 3開梱時、同時購入したブレーキパッドに押されて曲がってました。
幸い、取り出したら平らな状態に戻りましたが梱包時には注意頂きたいものです。

サーモスタット交換時に使う商品」に関連する商品一覧

アクセルペダル交換時に使う商品

アクセルペダル交換時に使う商品

ピンポンチ,(78101)アクスル ペタル